Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehschranke, horizontal schwenkbar mit zwei Auflagestützen, zum Aufdübeln Bodenplatte Hauptstütze 360x360x8mm/Lochabstand 260x260mm Bodenplatte Auflagepfosten 220x220x8mm/Locha...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Drehschranke, horizontal schwenkbar mit zwei Auflagestützen (Art. 4213.50-zbp)
Modellbeispiel: Drehschranke, horizontal schwenkbar mit zwei Auflagestützen (Art. 4213.50-zbp)
Modellbeispiel: Drehschranke, horizontal schwenkbar mit zwei Auflagestützen (Art. 4213.50-zbp)
Modellbeispiel: Drehschranke, horizontal schwenkbar mit zwei Auflagestützen (Art. 4213.50-zbp)
Modellbeispiel: Drehschranke horizental schwenkbar (Art. 4213.30)
Anwendungsbeispiel: Drehschranke, horizontal schwenkbar, geschlossen (Art. 4213.45-vbp)
Anwendungsbeispiel: Drehschranke, horizontal schwenkbar, geöffnet (Art. 4213.45-vbp)
Technische Ansicht: Drehschranke, horizontal schwenkbar (Art. 4213.45-vb)
Artikel-Nr.:
     328SW-4213.50-zbp
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250384736743
Suchbegriffe:
Dreh Sperre
Drehschranke
Drehsperren
Gatterschranke
  • Höhe über Flur: 950 mm
  • Gesamtbreite = Typbreite + 102 mm
  • Hauptstütze: Stahlrohr Ø 102 mm
  • Farbe Hauptstütze: rot
  • Sperrbalken: Aluminiumrohr
  • Sperrbalkenhöhe: 100 mm
  • Sperrbalkentiefe: 50 mm
  • Farbe Sperrbalken: weiß beschichtet mit rot reflektierenden Leuchtstreifen
  • Auflagepfosten: Stahlrohr
  • Auflagepfostenbreite: 70 mm
  • Auflagepfostentiefe: 70 mm
  • Farbe Auflagepfosten: rot
  • Menge Auflagepfosten: 2

|
  • horizontal drehbar, alle 90° verriegelbar
  • Verriegelung geschlossen oder geöffnet möglich
  • durch Seilzugverstärkung lässt sich die Wegesperre immer wieder exakt horizontal ausrichten
  • einfache und leichte Bedienung
  • formschönes, schlankes Design
|

Achtung: Zubehör nicht im Lieferumfang enthalten, bitte separat bestellen. Für die Montage zum Aufdübeln werden 3 Befestigungssets (Art. 470.72) benötigt.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Befestigung:
zum Aufdübeln Bodenplatte Hauptstütze 360x360x8mm/Lochabstand 260x260mm Bodenplatte Auflagepfosten 220x220x8mm/Lochabstand 140x140mm
Typbreite (=Sperrbalkenlänge):
5000 mm
Schließung:
PZ-Schloss, inkl. 3 Schlüssel
Sperrbalken Material:
Aluminiumrohr
Auflagepfosten Material:
Stahlrohr
Hauptstütze Material:
Stahlrohr
Höhe über Flur:
950 mm
Gesamtbreite:
Typbreite + 102 mm
Hauptstütze Ø:
102 mm
Sperrbalken Höhe:
100 mm
Sperrbalken Tiefe:
50 mm
Auflagepfosten Breite:
70 mm
Auflagepfosten Tiefe:
70 mm
Farbe:
rot/weiß
Lieferumfang:
inkl. 2 Auflagepfosten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.185,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.343,24*
€ 1.598,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.330,98*
€ 1.583,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.270,62*
€ 1.512,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.232,40*
€ 1.466,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.185,95*
€ 1.411,28
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schake
ab € 469,35*
Ähnlich
Schake
ab € 494,38*
Ähnlich
Schake
ab € 584,41*
Ähnlich
Schake
ab € 1.111,57*
Ähnlich
Schake
ab € 1.107,35*
Ähnlich
Schake
ab € 863,46*
Ähnlich
Schake
ab € 855,76*
Ähnlich
Schake
ab € 448,63*
Ähnlich
Schake
410_15
ab € 203,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.