Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Höhenbegrenzer, 3000 mm, ca. 2000 mm, Feststehend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anwendungsbeispiel: Höhenbegrenzer (Art. 417.30b)
Anwendungsbeispiel: Höhenbegrenzer (Art. 417.30b)
Modellbeispiel: Höhenbegrenzer (Art. 417.30b)
Modellbeispiel: Höhenbegrenzer (Art. 417.30b)
Anwendungsbeispiel: Höhenbegrenzer zum Einbetonieren feststehend, Breite 4m (Art. 417.42b)
Technische Ansicht: Feststehend
Technische Ansicht: Schwenkbar
Anwendungsbeispiel:
Artikel-Nr.:
     328SW-417.30b
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250384707675
Suchbegriffe:
Durchfahrtbegrenzer
Höhenbegrenzer
Höhenbegrenzungssperre
schake höhenbegrenzer
Der Höhenbegrenzer zum Einbetonieren ist die ideale Lösung, um die Höhe von Fahrzeugen in Parkplätzen oder Einfahrten zu begrenzen. Hergestellt aus feuerverzinktem Stahl, bietet er maximale Haltbarkeit und Wetterbeständigkeit. Die weiße Beschichtung mit rot reflektierenden Leuchtstreifen sorgt für eine klare Sichtbarkeit, auch bei schlechten Lichtverhältnissen. Mit zwei Standpfosten für eine sichere Befestigung, ist dieser Höhenbegrenzer eine sichere und effektive Lösung für verschiedene Parkplatzanforderungen.

  • Material: Stahlrohr, feuerverzinkt
  • Farbe: weiß beschichtet mit rot reflektierenden Leuchtstreifen
  • Befestigung: zum Einbetonieren

| |

Achtung: Verkehrszeichen nicht im Lieferumfang enthalten - bitte separat bestellen.

Unsere Empfehlung: Wir empfehlen ein Verkehrszeichen mit der Durchfahrtshöhe anzubringen (nicht im Lieferumfang enthalten).
Andere Höhen und Breiten auf Anfrage erhältlich.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Breite:
3000 mm
Gesamthöhe:
ca. 2500 mm
Durchfahrtshöhe:
ca. 2000 mm
Modell:
Feststehend
Standpfosten Breite:
70 mm
Standpfosten Tiefe:
70 mm
Querholm Breite:
60 mm
Querholm Tiefe:
40 mm
Material:
Stahl, feuerverzinkt
Befestigung:
zum Einbetonieren
Farbe:
weiß beschichtet mit rot reflektierenden Leuchtstreifen
Standpfosten Anzahl:
2 Stk.
Weitere Suchbegriffe: höhenbegrenzer, Durchfahrtsbegrenzer, Durchfahrtsbegrenzung, Höhenbegrenzung, Sperre, Absperrbalken, Schake
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 328SW
unbekannt
€ 49,00*
ab € 375,60*
€ 462,42*
7 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 423,93*
€ 500,13*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 421,39*
€ 500,15*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 478,73*
€ 557,26*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 483,74*
€ 565,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328SW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 462,42*
€ 550,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 425,41*
€ 506,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 392,69*
€ 467,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 386,20*
€ 459,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 375,60*
€ 446,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 328SW
Versand: Lager 328SW
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 49,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328SW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
ab € 84,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.