Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Höhenbegrenzer mit variabler Durchfahrtshöhe, dreh- und abschließbar, mit Barriere, 4000 mm, 2000 mm, ohne Halterung, Profilzylinderschloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Höhenbegrenzer, dreh- und abschließbar (Art. 417.201vb)
Modellbeispiel: Höhenbegrenzer, dreh- und abschließbar (Art. 417.201vb)
Anwendungsbeispiel: Höhenbegrenzer vor einem Parkplatz
Modellbeispiel: Optionale Barriere aus Aluminiumrohr
Artikel-Nr.:
     328SW-417.201-zbb-04h-00
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4065588566566
Suchbegriffe:
Durchfahrtbegrenzer
Höhenbegrenzer
Höhenbegrenzungssperre
schake höhenbegrenzer
Der Höhenbegrenzer zum Einbetonieren ist die ideale Lösung, um die Durchfahrtshöhe auf Ihrem Gelände dauerhaft zu kontrollieren. Mit einer Höhe über Flur von 3000 mm und einer Durchfahrtshöhe von 1800 - 2800 mm bietet dieses Produkt maximale Flexibilität. Der Drehpfosten aus feuerverzinktem Stahl mit einem Durchmesser von 102 mm sorgt für Stabilität und Langlebigkeit. Der Sperrbalken aus weißem Aluminium mit roten Reflexstreifen ist nicht nur optisch auffällig, sondern auch besonders robust.

  • Höhe über Flur: ca. 3000 mm
  • Durchfahrtshöhe: 1800 - 2800 mm
  • Drehpfosten: Stahl, feuerverzinkt, Ø 102 mm
  • Material Sperrbalken: Aluminium
  • Sperrbalkenhöhe: 100 mm
  • Sperrbalkenbreite: 50 mm
  • Farbe (Drehpfosten): weiß
  • Farbe Sperrbalken: weiß mit roten Reflexstreifen
  • Befestigung: zum Einbetonieren

|
  • verschiedene Schließungen wählbar (siehe unten stehende Auswahl)
  • besonders langlebig durch eine Seilzugverstärkung des Sperrbalkens
  • dank der variabel einstellbaren Durchfahrtshöhe (stufenlos) flexible Anwendungen möglich
  • Drehpfosten ermöglicht Freigabe ohne Höhenbegrenzung (arretiert alle 90°)
  • zur Absperrung von Parkplätzen, Zufahrten oder ähnlichem
  • verhindert unberechtigtes Durchfahren von LKW
  • Durchfahrt von PKW ohne Behinderung möglich
|

Achtung: Zusätzliche Barriere aus Aluminium verringert die maximale Durchfahrtshöhe um ca. 200 mm!

Hinweis:
Opitonal auf Anfrage gegen Aufpreis auch als Variante zum Aufdübeln verfügbar.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Barriere:
mit Barriere
Barriere Material:
Aluminium
Barriere Breite:
4000 mm
Sperrbalken Breite:
2000 mm | 50 mm
Schildhalterung:
ohne Halterung
Schließung:
Profilzylinderschloss
Höhe über Flur:
3000 mm
Durchfahrtshöhe:
1800 - 2800 mm
Befestigung:
zum Einbetonieren
Drehpfosten Farbe:
weiß
Sperrbalken Höhe:
100 mm
Sperrbalken Material:
Aluminium
Sperrbalken Farbe:
weiß mit roten Reflexstreifen
Drehpfosten Material:
Stahl, feuerverzinkt
Drehpfosten Ø:
102 mm
Weitere Suchbegriffe: höhenbegrenzer, Wegesperre, Wegeschranke, Höhenbegrenzung, Schake
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 991,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.138,24*
€ 1.354,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.082,65*
€ 1.288,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.050,37*
€ 1.249,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.021,26*
€ 1.215,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 991,43*
€ 1.179,80
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
ab € 84,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.