Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rammschutzbarriere Doppelplanke 'RACK-MAMMUT®', Höhe 690 mm, zum Aufdübeln, 10 m, 10 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Rammschutzbarriere Doppelplanke -RACK-MAMMUT®- in 2 m Länge (Art. 41519.0001)
Modellbeispiel: Rammschutzbarriere Doppelplanke -RACK-MAMMUT®- in 2 m Länge (Art. 41519.0001)
Modellbeispiel: Rammschutzbarriere Doppelplanke -RACK-MAMMUT®- in 2 m Länge (Art. 41519.0001)
Modellbeispiel: Rammschutzbarriere Doppelplanke -RACK-MAMMUT®- in 6 m Länge (Art. 41519.0003)
Detailansicht: Montage erfolgt über Bodenplatte mittels Bodenankern (Art. 41519.0001)
Artikel-Nr.:
     328SW-41519.0005
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4065588459486
Suchbegriffe:
Ampere
Rammschutzbalken
Rammschutz
Regalschutz
  • Material: Polyolefin
  • Höhe: 690 mm
  • Durchmesser Säule: 140 mm
  • Durchmesser Planke: 200 mm
  • Farbe: schwarz/verkehrsgelb
  • Bodenplattenbreite: 180 mm
  • Bodenplattentiefe: 180 mm
  • Bodenplattenhöhe: 12 mm
  • Material Bodenplatten: Stahl, schwarz lackiert
  • Befestigung: zum Aufdübeln
  • Lieferumfang: inkl. Befestigungsmaterial
  • Länge: 10 m

|
  • absorbiert Aufprallkräfte und kehrt nach einer Kollision in die Ursprungsform zurück
  • elastisch, rückfedernd, formstabil
  • für den noch längeren Außeneinsatz optimiert
  • auch als Trennungsbarriere zwischen Fahr- und Fußwegen einsetzbar
  • durch UV- und wetterbeständige Farbe sehr gut sichtbar
  • eine modulare Bauweise ermöglicht es die Barriere beliebig zu erweitern
  • Montage erfolgt über Bodenplatte mittels Bodenankern
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Länge:
10 m
Material:
Polyolefin
Bodenplatten Material:
Stahl, schwarz lackiert
Höhe:
690 mm
Bodenplatte Breite:
180 mm
Bodenplatte Höhe:
12 mm
Bodenplatte Tiefe:
180 mm
Farbe:
schwarz/verkehrsgelb
Befestigung:
zum Aufdübeln
Lieferumfang:
inkl. Befestigungsmaterial
Säule Ø:
140 mm
Planke Ø:
200 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.805,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.048,03*
€ 4.817,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.010,94*
€ 4.773,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.869,22*
€ 4.604,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.807,93*
€ 4.531,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.805,97*
€ 4.529,10
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
A.M.P.E.R.E. System
ab € 162,62*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 334,86*
Ähnlich
A.M.P.E.R.E. System
11739
ab € 111,62*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 1.028,72*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 349,97*
Ähnlich
A.M.P.E.R.E. System
11766
ab € 374,85*
Ähnlich
A.M.P.E.R.E. System
11714
ab € 329,67*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 627,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.