Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sitzbank 'Steel' ohne Rückenlehne, Cortenstahl Optik


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Sitzbank -Steel- ohne Rückenlehne (Art. 41163)
Modellbeispiel: Sitzbank -Steel- ohne Rückenlehne (Art. 41163)
Modellbeispiel: Sitzbank -Steel- ohne Rückenlehne (Art. 41164)
Artikel-Nr.:
     328SW-41164
Hersteller:
     SPL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4065588565682
Suchbegriffe:
Drahtgitterbank
Gitterrohrbank
Blech-Bank
Blechbank
  • Sitzfläche: 1800 mm
  • Sitzhöhe: 450 mm
  • Sitztiefe: 388 mm
  • Material Gestell: Stahlrohr, verzinkt (30 x 50 mm)
  • Material Sitzfläche: Stahlblech, verzinkt und beschichtet (2 mm)
  • Befestigung: Standmontage (zum Aufdübeln)
  • inkl. aufbruchsichere Schrauben und
    Verankerungsstangen

|
  • schlichtes und elegantes Design für jeden Bedarf
  • Material und Beschichtung sorgen für eine gute Beständigkeit
  • witterungsfest und langlebig
  • pflegeleicht und wartungsarm
|

Hinweis: Weitere RAL-Farben auf Anfrage erhältlich.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Gestell Farbe:
Cortenstahl Optik
Befestigung:
zum Aufdübeln
Gestell Material:
Stahlrohr, verzinkt (30 x 50 mm)
Sitzfläche Material:
Stahlblech, verzinkt und beschichtet (2 mm)
Sitzfläche:
1800 mm
Sitzhöhe:
450 mm
Sitztiefe:
388 mm
Weitere Suchbegriffe: Stahlblech-Bank, Stahlblechbank, drahtgitterbank beschichtet, drahtgitterbank, Bank, Parkbank, Sitzgelegenheit, Stahlbank, Metallbank, SPL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 490,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 595,68*
€ 708,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 586,47*
€ 697,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 568,89*
€ 676,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 566,60*
€ 674,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 544,39*
€ 647,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 490,46*
€ 583,65
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SPL
ab € 2.053,56*
Ähnlich
SPL
ab € 883,95*
Ähnlich
SPL
ab € 570,30*
Ähnlich
SPL
ab € 1.046,89*
Ähnlich
SPL
ab € 650,50*
Ähnlich
SPL
ab € 416,27*
Ähnlich
SPL
ab € 785,12*
Ähnlich
SPL
ab € 928,65*
Ähnlich
SPL
ab € 673,99*
Ähnlich
SPL
ab € 517,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.