Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sitzbank 'Steel' speziell für Senioren, Cortenstahl Optik


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Sitzbank -Steel- für Senioren aus Stahl (Art. 41151)
Modellbeispiel: Sitzbank -Steel- für Senioren aus Stahl (Art. 41151)
Modellbeispiel: Sitzbank -Steel- für Senioren aus Stahl (Art. 41152)
Artikel-Nr.:
     328SW-41152
Hersteller:
     SPL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4065588561042
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blech-Bank
Blechbank
Stahlblech-Bank
Stahlblechbank
  • Sitzfläche: 1800 mm
  • Sitzhöhe: 540 mm
  • Sitztiefe: 406 mm
  • Gesamthöhe: 911 mm
  • Material Gestell: Stahlrohr (30 x 50 mm)
  • Material Sitz-/Rückenfläche: Stahlblech, verzinkt und beschichtet (2 mm)
  • Befestigung: Standmontage (zum Aufdübeln)
  • inkl. aufbruchsichere Schrauben und
    Verankerungsstangen

|
  • erhöhte Sitzfläche erleichtert das Aufstehen
  • schlichtes und elegantes Design für jeden Bedarf
  • mit 10-cm-hoher Fußablage und angepassten Armlehnen
  • Material und Beschichtung sorgen für eine gute Beständigkeit
  • witterungsfest und langlebig
  • pflegeleicht und wartungsarm
|

Hinweis: Weiter RAL-Fabren auf Anfrage erhältlich.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Gestell Farbe:
Cortenstahl Optik
Befestigung:
zum Aufdübeln
Gesamthöhe:
911 mm
Gestell Material:
Stahlrohr (30 x 50 mm)
Sitz- und Rückenflächen Material:
Stahlblech, verzinkt und beschichtet (2 mm)
Sitzfläche:
1800 mm
Sitzhöhe:
540 mm
Sitztiefe:
406 mm
Weitere Suchbegriffe: Sitzgelegenheit, Platz, Parksitz, Sitzplatz, Metallbank, Stahlbank, Serniorenbank, Rentner, alte, Leute, SPL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 935,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.119,63*
€ 1.332,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.102,12*
€ 1.311,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.069,06*
€ 1.272,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 998,47*
€ 1.188,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 963,01*
€ 1.145,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 935,17*
€ 1.112,85
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SPL
ab € 2.066,68*
Ähnlich
SPL
ab € 881,54*
Ähnlich
SPL
ab € 573,59*
Ähnlich
SPL
ab € 1.048,24*
Ähnlich
SPL
ab € 644,62*
Ähnlich
SPL
ab € 417,90*
Ähnlich
SPL
ab € 787,51*
Ähnlich
SPL
ab € 487,11*
Ähnlich
SPL
ab € 680,36*
Ähnlich
SPL
ab € 515,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.