Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehschranke, horizontal schwenkbar, zum Einbetonieren empfohlene Fundamenttiefe 900mm, 1500 mm, DK-Schloss nach DIN 3223


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Drehschranke, horizontal schwenkbar (Art. 4113.15-fb)
Modellbeispiel: Drehschranke, horizontal schwenkbar (Art. 4113.15-fb)
Modellbeispiel: Drehschranke, horizontal schwenkbar (Art. 4113.15-fb)
Modellbeispiel: Drehschranke, horizontal schwenkbar (Art. 4113.15-fb)
Modellbeispiel: Drehschranke, horizental schwenkbar (Art. 4113.15-vb)
Anwendungsbeispiel: Drehschranke, horizontal schwenkbar (Art. 4113.15-vb)
Technische Ansicht: Drehschranke, horizontal schwenkbar (Art. 4113.15)
Artikel-Nr.:
     328SW-4113.15-fb
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250384735074
Suchbegriffe:
Dreh Sperre
Drehschranke
Drehsperren
Gatterschranke
  • Höhe über Flur: 950 mm
  • Gesamtbreite = Typbreite + 102 mm
  • Hauptstütze: Stahlrohr Ø 102 mm, feuerverzinkt
  • Farbe Hauptstütze: rot beschichtet
  • Sperrbalken: Aluminiumrohr
  • Sperrbalkenhöhe: 100 mm
  • Sperrbalkentiefe: 50 mm
  • Farbe Sperrbalken: weiß beschichtet mit rot reflektierenden Leuchtstreifen
  • ohne Auflagestütze

|
  • horizontal drehbar, alle 90° verriegelbar
  • Verriegelung geschlossen oder geöffnet möglich
  • durch Seilzugverstärkung lässt sich die Wegesperre immer wieder exakt horizontal ausrichten
  • einfache und leichte Bedienung
  • formschönes, schlankes Design
|

Achtung: Zubehör nicht im Lieferumfang enthalten, bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Befestigung:
zum Einbetonieren empfohlene Fundamenttiefe 900mm
Typbreite (=Sperrbalkenlänge):
1500 mm
Schließung:
DK-Schloss nach DIN 3223
Dreikantschlüssel gratis:
je Lieferung
Sperrbalken Material:
Aluminiumrohr
Hauptstütze Material:
Stahlrohr, feuerverzinkt
Höhe über Flur:
950 mm
Gesamtbreite:
Typbreite + 102 mm
Hauptstütze Ø:
102 mm
Sperrbalken Höhe:
100 mm
Sperrbalken Tiefe:
50 mm
Farbe:
rot/weiß
Lieferumfang:
ohne Auflagestütze
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 578,28*
€ 668,56*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 581,35*
€ 668,58*
5 Tage
12
Frei Haus
ab € 593,87*
€ 724,41*
Lager 328SW
25 Tage
unbekannt
€ 49,00*
ab € 615,83*
€ 741,73*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 672,24*
€ 761,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328SW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 741,73*
€ 882,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 694,87*
€ 826,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 673,37*
€ 801,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 661,12*
€ 786,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 643,60*
€ 765,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 615,83*
€ 732,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 328SW
Versand: Lager 328SW
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 49,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328SW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schake
ab € 469,35*
Ähnlich
Schake
ab € 690,57*
Ähnlich
Schake
ab € 584,41*
Ähnlich
Schake
ab € 1.111,57*
Ähnlich
Schake
ab € 1.107,35*
Ähnlich
Schake
ab € 863,46*
Ähnlich
Schake
ab € 855,76*
Ähnlich
Schake
ab € 448,63*
Ähnlich
Schake
410_15
ab € 203,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.