Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zaunpfosten Typ AF 60/40/2mm, RAL 7016 anthrazitgrau, 1430 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Zaunpfosten Typ AF (Art. 41023-03, 41023-02, 41023-01)
Modellbeispiel: Zaunpfosten Typ AF (Art. 41023-03, 41023-02, 41023-01)
Detailansicht: bis 1630 mm Zaunhöhe Fußplatte: 150/100/6 mm; ab 1630 mm Zaunhöhe Fußplatte: 150/150/10 mm
Artikel-Nr.:
     328SW-41026-03
Hersteller:
     AOS Stahl
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4065588539690
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Eckpfosten
Reihenpfosten
Zaunpfahl
Zaunpfosten
  • Material: Stahl, feuerverzinkt
  • Rechteckrohr: 60/40/2 mm
  • Befestigung: zum Aufdübeln
  • inkl. Flachleiste, Edelstahlschrauben und Kunststoffkappe
  • gekürzt und mit angeschweißter Fußplatte

|
  • vormontierte Befestigungspunkte
  • Abdeckleiste und Schrauben zur Eigenmontage beiliegend
  • Geräuschdämmwirkung durch Kunststoff-Distanzhalter, die Kontakt zwischen
    Pfosten und Zaungitter verhindern
  • zur Montage der Doppelstabmatte alle 200 mm ein Langloch mit Edelstahl V2A Befestigungsschrauben
|

Hinweis: Weitere Farben, Längen oder Eck-Pfosten auf Anfrage erhältlich.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Farbe:
RAL 7016 anthrazitgrau
für Zaunhöhe:
1430 mm
Pfosten Länge:
1485 mm
Befestigungspunkte:
8 Stück
Fußplatte Tiefe:
100 mm
Fußplatte Stärke:
6 mm
Material:
Stahl, feuerverzinkt
Befestigung:
zum Aufdübeln
Pfosten Breite:
60 mm
Pfosten Tiefe:
40 mm
Rohr Materialstärke:
2 mm
Eigenschaft:
gekürzt und mit angeschweißter Fußplatte
Fußplatte Breite:
150 mm
Lieferumfang:
inkl. Flachleiste, Edelstahlschrauben und Kunststoffkappe
Weitere Suchbegriffe: eckpfosten, Zaunsystem, Zaunfeldpfosten, Torpfosten, Gartenzaun, Vorgartenzaun, AOS, STAHL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 129,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,18*
€ 192,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,23*
€ 190,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,77*
€ 181,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,12*
€ 177,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,36*
€ 153,94
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
AOS Stahl
ab € 23,65*
Ähnlich
AOS Stahl
ab € 22,12*
Ähnlich
AOS Stahl
ab € 14,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.