Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raucherunterstand 'Paris P801/VSG', ohne, ohne Seitenwände, inkl. 4x Design-Sitzbank aus Holz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
: Raucherunterstand -Paris P801/VSG- mit Seitenwänden aus ESG
: Raucherunterstand -Paris P801/VSG- mit Seitenwänden aus ESG
Anwendungsbeispiel: -Raucherunterstand -Paris P801/VSG- ohne Gladekor
Modellbeispiel:: Beleuchtungssystem Octa<br>(farbbeschichtet in RAL nach Wahl)
Detailansicht: Seitenwände & Rückwand/ Dekor/ Sichtschutz
Modellbeispiel: Design-Sitzbank aus Holz
Artikel-Nr.:
     328SW-40841-0106
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4065588478319
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Raucherkabine
Raucherunterstand
raucherkabine wsm
raucherunterstand
Raucherunterstand 'Paris P801/VSG'

- Beleuchtung: ohne
- Seitenwände/Dekor/Sichtschutz: ohne Seitenwände
- Sitzbänke: inkl. 4x Design-Sitzbank aus Holz
- Typenstatik: Nein
- Anbaueinheit: Nein
- Anzahl an Personen (1,8 m Abstand): 6 Stück
- Befestigung: zum Aufdübeln mit Fußplatten
- Breite: 3300 mm
- Dach Form: Zeltdach
- Dacheindeckung: Verbundsicherheitsglas (VSG), glashell
- Entwässerung: über innenliegende, bitumierte Wasserrinne und Wasserspeier (120 mm über OK Boden)
- Form: achteckig
- Glaseinfassung: Aluminium Glashalter
- Grundfläche: 9,8 m²
- Herstellergarantie: 5 Jahre
- Höhe: 3100 mm
- Konstruktion Farbe: verzinkt und farbbeschichtet in RAL nach Wahl
- Konstruktion: Verschraubt / Bausatz
- lichte Breite: 3140 mm
- lichte Höhe: 2200 mm
- lichte Tiefe: 3140 mm
- Material: Stahlprofilrohre 60 x 60 mm, verschweißt und verzinkt
- Oberflächenbehandlung: Feuerverzinkt und farbbeschichtet
- Rückwand: Nein
- Schneelast (sk): 1,90 kN/m²
- Seiten: Einseitig
- Seitenwände: Keine
- Statik: prüffähige Statik vorliegend
- Tiefe: 3300 mm
- Überpflasterung: Nein
- Wandkonfiguration: Achteckig
- Windlastzone: 1-3
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Typenstatik:
Nein
Beleuchtung:
ohne
Seitenwände/Dekor/Sichtschutz:
ohne Seitenwände
Sitzbänke:
inkl. 4x Design-Sitzbank aus Holz
Anzahl an Personen (1,8 m Abstand):
6 Stück
Herstellerbezeichnung:
Paris P801 BS
Befestigung:
zum Aufdübeln mit Fußplatten
Breite:
3300 mm
lichte Breite:
3140 mm
Dacheindeckung:
Verbundsicherheitsglas (VSG), glashell
Dach Form:
Zeltdach
Entwässerung:
über innenliegende, bitumierte Wasserrinne und Wasserspeier (120 mm über OK Boden)
Glaseinfassung:
Aluminium Glashalter
Grundfläche:
9,8 m²
Höhe:
3100 mm
lichte Höhe:
2200 mm
Material:
Stahlprofilrohre 60 x 60 mm, verschweißt und verzinkt
Rückwand:
Nein
Seiten:
Einseitig
Seitenwände:
Keine
Tiefe:
3300 mm
lichte Tiefe:
3140 mm
Überpflasterung:
Nein
Wandkonfiguration:
Achteckig
Anbaueinheit:
Nein
Schneelast (sk):
1,90 kN/m²
Statik:
prüffähige Statik vorliegend
Windlastzone:
1-3
Konstruktion Farbe:
verzinkt und farbbeschichtet in RAL nach Wahl
Form:
achteckig
Herstellergarantie:
5 Jahre
Konstruktion:
Verschraubt / Bausatz
Oberflächenbehandlung:
Feuerverzinkt und farbbeschichtet
Weitere Suchbegriffe: paris, Überdachung, raucherüberdachung, raucherueberdachung, unterstand, WSM, P800
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9.334,73*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9.750,25*
€ 11.602,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9.678,34*
€ 11.517,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9.429,80*
€ 11.221,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9.334,73*
€ 11.108,33
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
102100314
ab € 1.399,81*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
102100283
ab € 974,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.