Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterstand 'Bamberg 16', einseitig, verzinkt + beschichtet in RAL nach Wahl, Modell 4000 für 5 Fahrräder (Radabstand 350 mm), inkl. 1x Seitenwand rechts


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Unterstand -Bamberg 16-, einseitig (Art. 40837)
Modellbeispiel: Unterstand -Bamberg 16-, einseitig (Art. 40837)
Modellbeispiel: Unterstand -Bamberg 16-, einseitig, verzinkt und in RAL 7016 beschichtet, ohne Seitenwände
Modellbeispiel: Unterstand -Bamberg 16-, einseitig, verzinkte Ausführung, mit 2 Seitenwänden
Modellbeispiel: Unterstand -Bamberg 16-, einseitig, verzinkt und in RAL 7016 beschichtet, mit 2 Seitenwänden
Anwendungsbeispiel: Unterstand -Bamberg 16-, einseitig, verzinkte Ausführung, ohne Seitenwände
Anwendungsbeispiel: Unterstand -Bamberg 16-, einseitig, verzinkte Ausführung, ohne Seitenwände
Technische Zeichnung: Unterstand -Bamberg 16-, einseitig
Modellbeispiel: Fahrradständer Modellreihe 2000 (Radabstand 350 mm, tatsächliche Anzahl an Einstellplätzen ggf. abweichend)
Modellbeispiel: Fahrradständer Modellreihe 4000 (Radabstand 350 mm, tatsächliche Anzahl an Einstellplätzen ggf. abweichend)
Modellbeispiel: Fahrradständer Modellreihe 2500 (Radabstand 350 mm, tatsächliche Anzahl an Einstellplätzen ggf. abweichend)
Modellbeispiel: Fahrradständer Modellreihe 2500XBF (Radabstand 500 mm, tatsächliche Anzahl an Einstellplätzen ggf. abweichend)
Artikel-Nr.:
     328SW-40838-0303
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4065588475271
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fahrradüberdachung (Verkleidung)
Fahrradüberdachung Seitenwand
Fahrradüberdachungsseitenwand
Fahrradüberdachungsverkleidung
Unterstand 'Bamberg 16', einseitig

- Ausführung: verzinkt + beschichtet in RAL nach Wahl
- Fahrradständer: Modell 4000 für 5 Fahrräder (Radabstand 350 mm)
- Seitenwände: inkl. 1x Seitenwand rechts
- Anbaueinheit: Nein
- Anlieferung: zerlegt, als Bausatz
- Anzahl an Europaletten (EPAL): 2 Stück
- Anzahl an Müllcontainern (1.100 l, nebeneinander): 1 Stück
- Anzahl an Mülltonnen (120 l, nebeneinander): 3 Stück
- Anzahl der Wandelemente: 1 Stück
- Befestigung: zum Aufdübeln mit Fußplatten
- Breite: 2090 mm
- Dach Form: Bogendach
- Dachkonstruktion Material: Stahl, verzinkt (wahlweise auch zusätzlich beschichtet in RAL nach Wahl)
- Dachrahmen Material: 50 mm Quadratrohr
- Entwässerung: frei abtropfend
- Grundfläche: 4 m²
- Höhe: 2290 mm
- Konstruktion: Verschraubt / Bausatz
- lichte Höhe: 2200 mm
- lichte Tiefe: 2050 mm
- Material: Stahl
- Oberflächenbehandlung: Feuerverzinkt und farbbeschichtet
- Rohr Ø: 50 mm
- Rückwand Material: Acrylglas
- Rückwand: bogenförmig, transparent, aus hochwertigem Acrylglas (Polycarbonat) - im Lieferumfang
- Schneelast (sk): 0,93 kN/m²
- Seiten: Einseitig
- Tiefe: 2100 mm
- Typenstatik: Nein
- Überpflasterung: Nein
- Windlastzone: 2
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Ausführung:
verzinkt + beschichtet in RAL nach Wahl
Fahrradständer:
Modell 4000 für 5 Fahrräder (Radabstand 350 mm)
Seitenwände:
inkl. 1x Seitenwand rechts
Anzahl an Europaletten (EPAL):
2 Stück
Anzahl an Müllcontainern (1.100 l, nebeneinander):
1 Stück
Anzahl an Mülltonnen (120 l, nebeneinander):
3 Stück
Anzahl der Wandelemente:
1 Stück
Herstellerbezeichnung:
Bamberg 16 RAL 7016
Befestigung:
zum Aufdübeln mit Fußplatten
Breite:
2090 mm
Dach Form:
Bogendach
Entwässerung:
frei abtropfend
Grundfläche:
4 m²
Höhe:
2290 mm
lichte Höhe:
2200 mm
Material:
Stahl
Dachkonstruktion Material:
Stahl, verzinkt (wahlweise auch zusätzlich beschichtet in RAL nach Wahl)
Rohr Ø:
50 mm
Rückwand:
bogenförmig, transparent, aus hochwertigem Acrylglas (Polycarbonat) - im Lieferumfang
Seiten:
Einseitig
Tiefe:
2100 mm
lichte Tiefe:
2050 mm
Überpflasterung:
Nein
Anlieferung:
zerlegt, als Bausatz
Dachrahmen Material:
50 mm Quadratrohr
Anbaueinheit:
Nein
Typenstatik:
Nein
Oberflächenbehandlung:
Feuerverzinkt und farbbeschichtet
Rückwand Material:
Acrylglas
Konstruktion:
Verschraubt / Bausatz
Schneelast (sk):
0,93 kN/m²
Windlastzone:
2
Weitere Suchbegriffe: Seitenwand Überdachungseinheit, Seitenelement Unterstand, Seitenelement Überdachung, Seitenwand Unterstand, Seitenwand Überdachung, Unterstand, Überdachung, wsm unterstand, seitenelement unterstand, Fahrradüberdachung, Materialunterstand, Materialüberdachung, Wartehalle, Überdachungssystem, WSM, Fahrradunterstand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.265,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.621,85*
€ 4.310,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.581,92*
€ 4.262,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.410,20*
€ 4.058,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.325,11*
€ 3.956,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.265,68*
€ 3.886,16
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
ab € 2.687,41*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
102100263
ab € 2.021,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.