Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehkreuz 'Turn 43', 2505 mm, mit Übersteigschutz, RAL nach Wahl, zum Aufdübeln, ohne Bodenrahmen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Drehkreuz -Turn 43- in RAL 6005 HR mit Übersteigschutz, ohne Bodenrahmen (Art. 40749)
Modellbeispiel: Drehkreuz -Turn 43- in RAL 6005 HR mit Übersteigschutz, ohne Bodenrahmen (Art. 40749)
Modellbeispiel: Drehkreuz -Turn 43- in feuervezinkt ohne Übersteigschutz, ohne Bodenrahmen (Art. 40746)
Modellbeispiel: Drehkreuz -Turn 43- in RAL 6005 HR ohne Übersteigschutz, mit Bodenrahmen (Art. 40751)
Modellbeispiel: Drehkreuz -Turn 43-in feuerverzinkt mit Übersteigschutz,mit Bodenrahmen (Art. 40752)
Artikel-Nr.:
     328SW-40749
Hersteller:
     Mannus
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4065588462974
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehkreuz
Drittelkreis-Sperrgitter
Kreissperrgitter
drehkreuz
  • Material: Stahl, verzinkt
  • Durchlassbreite: 1420 mm
  • Höhe Durchlass: 2320 mm
  • Höhe über Flur: 2505 mm

|
  • Portaldrehkreuz in Drittelkreisbauweise für den Zugang einzelner Personen
  • breiter Durchlass zum Passieren von Fahrrädern, Rollstühlen und Kinderwagen
  • auch für hochgewachsene Menschen optimale Sicherheit durch hohe Durchlasshöhe
  • Sperrensystem 3-fach einstellbar (linkssperrend, rechtssperrend oder freidrehend)
  • optionaler horizontaler Übersteigschutz erschwert ein Überklettern deutlich
  • optisch einwandfreie Eingliederung in Zaunanlagen
  • Industriefreilauf (Rücklaufsperre) mit 1300 Nm. max. Widerstandsmoment
  • gedämpfter Rücklaufanschlag absorbiert die Anschlag-Energie
  • stromloser Betrieb
  • einfaches Handling ermöglicht Aufbau mit zwei Personen
|

Hinweis: Verriegelungsschloss für Profilhalbzylinder und/oder Feuerwehrdreikant auf Anfrage erhältlich. Die Anlieferung erfolgt zerlegt auf einer Holzsystempalette in wenigen, vormontierten Gruppen.

Achtung:
Bei Beschichtung gewünschten RAL-Farbton gemäß beiliegender RAL-Karte im Bemerkungsfeld angeben.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Gesamthöhe:
2505 mm
Übersteigschutz:
mit Übersteigschutz
Farbe:
RAL nach Wahl
Befestigung:
zum Aufdübeln
Modell:
ohne Bodenrahmen
Durchlass Breite:
1420 mm
Durchlass Höhe:
2320 mm
Höhe über Flur:
2505 mm
Material:
Stahl, verzinkt
Weitere Suchbegriffe: Drehkreuzübersteigschutz, Paimi, Mannus
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15.796,40*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16.115,07*
€ 19.176,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16.016,98*
€ 19.060,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15.823,21*
€ 18.829,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15.796,40*
€ 18.797,72
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mannus
ab € 6.880,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.