Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrradüberdachung 'Milano', einseitig, RAL 6005 moosgrün, Anbaufeld, mit Seiten- und Rückwandverkleidung (Trapezpolykarbonat, 10 mm)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Fahrradüberdachung -Milano- Grundfeld mit Rück- u. Seitenwänden (37659) auf Anfrage: zweifarbig, Wetterschutz, Logo
Modellbeispiel: Fahrradüberdachung -Milano- Grundfeld mit Rück- u. Seitenwänden (37659) auf Anfrage: zweifarbig, Wetterschutz, Logo
Detailansicht: Fahrradüberdachung -Milano- stabile Dachträger, zweifarbige Beschichtung auf Anfrage (Art. 37624)
Detailansicht: Fahrradüberdachung -Milano- höhenverstellbare Füße für leichtes austarieren (Art. 37624)
Detailansicht: Fahrradüberdachung -Milano-Wetterschutz und Fahrrad-Piktogramm auf Anfrage erhältlich (Art. 37624)
Anwendungsbeispiel: Fahrradüberdachung -Milano-, Grund- und Anbaufeld mit Rück- und Seitenwänden (Art. 37659-09 + 37661-09)
Technische Ansicht: Fahrradüberdachung -Milano- (Art. 37624)
Artikel-Nr.:
     328SW-37661-04
Hersteller:
     SPL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527963537
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fahrrad-Überdachung
Fahrradüberdachung
Fahrradüberdachung Rückwand
Rückwand Überdachungseinheit
Fahrradüberdachung 'Milano', einseitig

- Einheit: Anbaufeld
- Farbe: RAL 6005 moosgrün
- Verkleidung: mit Seiten- und Rückwandverkleidung (Trapezpolykarbonat, 10 mm)
- Befestigung: zum Aufdübeln mit höhenverstellbaren Füßen
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Farbe:
RAL 6005 moosgrün
Einheit:
Anbaufeld
Verkleidung:
mit Seiten- und Rückwandverkleidung (Trapezpolykarbonat, 10 mm)
Befestigung:
zum Aufdübeln mit höhenverstellbaren Füßen
Weitere Suchbegriffe: fahrradüberdachung rückwand, Überdachung, Unterstand, Wartehalle, Kommunikationsraum, K-Räume, Überdachungssystem, SPL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.892,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.304,58*
€ 6.312,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.228,27*
€ 6.221,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.025,72*
€ 5.980,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.937,03*
€ 5.875,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.892,38*
€ 5.821,93
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SPL
ab € 7.733,04*
Ähnlich
SPL
ab € 4.292,12*
Ähnlich
SPL
ab € 6.271,41*
Ähnlich
SPL
ab € 8.895,66*
Ähnlich
SPL
529260
ab € 877,76*
Ähnlich
SPL
ab € 5.084,63*
Ähnlich
SPL
ab € 3.748,84*
Ähnlich
SPL
529380
ab € 1.688,06*
Ähnlich
SPL
ab € 3.540,23*
Ähnlich
SPL
ab € 5.849,72*
Ähnlich
SPL
ab € 5.172,22*
Ähnlich
SPL
ab € 3.084,04*
Ähnlich
SPL
ab € 4.128,80*
Ähnlich
SPL
ab € 4.107,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.