Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raucherunterstand 'Milano', RAL 6005 moosgrün, 2520 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Raucherunterstand -Milano- Breite 2520 oder 5040 mm (Art. 37625-09) Wetterschutz und Beschriftung auf Anfrage
Modellbeispiel: Raucherunterstand -Milano- Breite 2520 oder 5040 mm (Art. 37625-09) Wetterschutz und Beschriftung auf Anfrage
Detailansicht: Raucherunterstand -Milano- von der Seite (Art. 37626-09) Piktogramme auf Anfrage erhältlich
Modellbeispiel: Raucherunterstand -Milano- Breite 5040 mm, beschichtet in dunkelgrau (Art. 37626-09)
Detailansicht: Raucherunterstand -Milano-stabile Stahlkonstruktion (Art. 37625-09)
Technische Ansicht: Raucherunterstand -Milano- (Art. 37625)
Artikel-Nr.:
     328SW-37625-04
Hersteller:
     SPL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527936265
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Raucherkabine
Raucherunterstand
spl raucherkabine
raucherunterstand
Raucherunterstand 'Milano'

- Breite: 2520 mm
- Farbe: RAL 6005 moosgrün
- Garantie: 5 Jahre
- Befestigung: zum Aufdübeln
- Entwässerung: über innenliegende, bitumierte Wasserrinne und Wasserspeier (120 mm über OK Boden, Maße 60 x 60 mm)
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Garantie:
5 Jahre
Farbe:
RAL 6005 moosgrün
Breite:
2520 mm
Befestigung:
zum Aufdübeln
Entwässerung:
über innenliegende, bitumierte Wasserrinne und Wasserspeier (120 mm über OK Boden, Maße 60 x 60 mm)
Weitere Suchbegriffe: Überdachung, Unterstand, Fahrradüberdachung, Wartehalle, Kommunikationsraum, K-Räume, Überdachungssystem, SPL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.083,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.465,04*
€ 6.503,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.386,63*
€ 6.410,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.187,15*
€ 6.172,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.103,37*
€ 6.073,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5.083,20*
€ 6.049,01
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SPL
ab € 7.724,09*
Ähnlich
SPL
ab € 4.283,66*
Ähnlich
SPL
ab € 6.249,21*
Ähnlich
SPL
ab € 3.555,36*
Ähnlich
SPL
529260
ab € 897,69*
Ähnlich
SPL
ab € 3.775,92*
Ähnlich
SPL
529380
ab € 1.727,76*
Ähnlich
SPL
ab € 3.529,66*
Ähnlich
SPL
ab € 5.833,87*
Ähnlich
SPL
ab € 5.157,38*
Ähnlich
SPL
ab € 3.087,66*
Ähnlich
SPL
ab € 4.155,14*
Ähnlich
SPL
ab € 4.120,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.