Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buswartehalle 'Milano', dunkelgrau, mit Schaukasten 2000 (1710x1200 mm) + 1 Seitenverglasung aus ESG-Sicherheitsglas 8 mm, 5040 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Buswartehalle -Milano- in Breite 2520 mm oder 5040 mm verfügbar, mit Fahrplanschaukasten (Art. 37603-05)
Modellbeispiel: Buswartehalle -Milano- in Breite 2520 mm oder 5040 mm verfügbar, mit Fahrplanschaukasten (Art. 37603-05)
Modellbeispiel: Buswartehalle -Milano-, Breite 5040 mm, 1 Seitenverglasung, beschrifteter Wetterschutz auf Anfrage (Art. 37606-09)
Detailansicht: Buswartehalle -Milano- Dachkonstruktion, zweifarbige Ausführung auf Anfrage erhältlich (Art. 37605)
Detailansicht: Buswartehalle -Milano-Dach und Seiteverglasung (Art. 37605-05)
Technische Ansicht: Buswartehalle -Milano- (Art. 37603)
Artikel-Nr.:
     328SW-37610-09
Hersteller:
     SPL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527931383
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Displayschaukasten
Flach-Vitrine
Flachvitrine
Info-Vitrine
Buswartehalle 'Milano'

- Breite: 5040 mm
- Farbe: dunkelgrau
- Modell: mit Schaukasten 2000 (1710x1200 mm) + 1 Seitenverglasung aus ESG-Sicherheitsglas 8 mm
- Befestigung: zum Aufdübeln
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Farbe:
dunkelgrau
Modell:
mit Schaukasten 2000 (1710x1200 mm) + 1 Seitenverglasung aus ESG-Sicherheitsglas 8 mm
Breite:
5040 mm
Befestigung:
zum Aufdübeln
Weitere Suchbegriffe: Infovitrine, Plakatschaukasten, Schaukasten, Wartehallen, spl schaukästen, flach vitrine, schaukasten grau, Überdachung, Unterstand, Fahrradüberdachung, Wartehalle, Kommunikationsraum, K-Räume, Überdachungssystem, SPL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9.185,35*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9.418,24*
€ 11.207,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9.372,34*
€ 11.153,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9.228,17*
€ 10.981,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9.185,35*
€ 10.930,57
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SPL
ab € 7.733,04*
Ähnlich
SPL
ab € 6.271,41*
Ähnlich
SPL
ab € 3.549,58*
Ähnlich
SPL
529260
ab € 877,76*
Ähnlich
SPL
ab € 5.084,63*
Ähnlich
SPL
ab € 3.748,84*
Ähnlich
SPL
529380
ab € 1.688,06*
Ähnlich
SPL
ab € 3.540,23*
Ähnlich
SPL
ab € 5.849,72*
Ähnlich
SPL
ab € 5.172,22*
Ähnlich
SPL
ab € 3.084,04*
Ähnlich
SPL
ab € 4.128,80*
Ähnlich
SPL
ab € 4.107,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.