Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grabenbrücke aus Aluminium, mit Tragegriff, 2200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Grabenbrücke aus Aluminium, mit Tragegriff (Art. 36889)
Modellbeispiel: Grabenbrücke aus Aluminium, mit Tragegriff (Art. 36889)
Modellbeispiel: Grabenbrücke aus Aluminium, mit Tragegriff (Art. 36889)
Modellbeispiel: Grabenbrücke aus Aluminium, mit Tragegriff (Art. 36889)
Modellbeispiel: Alu-Grabenbrücke aus Aluminium mit Ösen und Tragegriffen (Art. 36888)
Artikel-Nr.:
     328SW-36889
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527761683
Suchbegriffe:
Grabenbrücken
Grubenbrücken
  • Material Belag: Alu-Tränenblech 3/4 mm
  • Material Unterkonstruktion: Stahl, verzinkt
  • Breite: 1000 mm
  • Tragfähigkeit: ca. 200 kg/m²
  • inkl. Auffahrrampe, Seitengeländern, Bordblech, rot-weiß-roten Reflexstreifen und Tragegriff
  • gem. Arbeitsstätten- und ZTV-SA-Verordnung

|
  • für den sicheren Übergang über Gräben und Kanälen
  • stabiles Aluminiumgestell mit Auffahrrampe für Rollstühle, Kinderwagen etc.
  • rutschfestes Tränenblech (3/4 mm) und rot-weiße Reflektorstreifen für mehr Sicherheit
  • eingearbeitete Ösen ermöglichen Bodenbefestigung mit Erdnagel
  • Absicherung des Fußraums durch Alu-Bordbretter
  • ergonomisches Handling durch seitlich angeschweißte Tragegriffe
  • sicherer Transport sowie ordentliche Lagerung durch vier Stapelwinkel
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Länge:
2200 mm
Gewicht:
42 kg
Belag Material:
Alu-Tränenblech 3/4 mm
Unterkonstruktion Material:
Stahl, verzinkt
Breite:
1000 mm
Tragkraft:
200 kg/m²
Zulassung:
gem. Arbeitsstätten- u. ZTV-SA-Verordnung
Produktart:
Grabenbrücke
Weitere Suchbegriffe: Baustellenabsicherung, Baustellenbedarf, Gerüstbau, Tiefbau, Alu-Grabenbrücke, Behelfsbrücke, Grabenbrücke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 905,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.030,28*
€ 1.226,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.022,55*
€ 1.216,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 977,84*
€ 1.163,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 945,79*
€ 1.125,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 905,80*
€ 1.077,90
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
ab € 19,36*
Zubehör
Schake
ab € 227,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.