Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallbehälter 'City 450', ohne Ascher, Standmontage (zum Einbetonieren), RAL 9006 weißaluminium, RAL 7016 anthrazitgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Abfallbehälter -City 450- zum Einbetonieren, aluminium/tiefschwarz (Art. 36667-1-12)
Modellbeispiel: Abfallbehälter -City 450- zum Einbetonieren, aluminium/tiefschwarz (Art. 36667-1-12)
:
Modellbeispiel: Abfallbehälter -City 450- zur Mastbefestigung, aluminium/verzinkt (Art. 36670-1-1)
Modellbeispiel: Abfallbehälter -City 450-zur Bandschellenbefestigung, aluminium/verzinkt (Art. 36672-1-1)
Technische Ansicht: links (zum Aufdübeln), rechts (zum Einbetonieren)
Artikel-Nr.:
     328SW-36667-10-13
Hersteller:
     Hahne & Lückel
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527721410
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Abfallascher
  • Volumen: 65 Liter
  • Maße (BxHxT): 470 x 1200 x 425 mm
  • Material Behälter: Aluminium, geschliffen
  • Material Ständer: Stahl, feuerverzinkt
    (DIN EN ISO 1461)
  • Wandstärke Behälter: 3,0 mm
  • Einwurföffnung: Ø 180 mm
  • mit Abdeckung aus Edelstahl, flach,
    mit gelasertem Piktogramm

Achtung: Aufgrund der aktuellen Lage auf dem Rohstoffmarkt ist die Lieferzeit für diesen Artikel schwer kalkulierbar, sodass sich die Lieferzeit nach Bestelleingang noch erhöhen kann. |
  • Behälter mit umbördelten Handlöchern nach Schnittschutzrichtlinie, mit asymmetrisch angeordneten Drehlagern
  • 107 mm breiter Doppelständer aus gekantetem Stahlblech in U-Form mit eingeschweißtem Zwischenrohr, Wandstärke 2,5 mm, als Dreh- und Aufnahmepunkt für den Abfallbehälter, mit Betonauszugsperre aus 50 x 4 mm Flachstahl, schräg ausgeführt
  • einfaches und bequemes Handling
  • schlichtes, zeitloses und funktionales Design für jede Umgebung
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Befestigung:
Standmontage (zum Einbetonieren)
Ständer Farbe:
RAL 9006 weißaluminium
Abfallbehälter Farbe:
RAL 7016 anthrazitgrau
Einsatzbereich:
Innen & Außen
Form:
oval
Serie:
City
Gesamthöhe:
1200 mm
Gesamtbreite:
470 mm
Gesamttiefe:
425 mm
Abfallbehälter Volumen:
65 Liter
Behälter Anzahl:
1 Stück
Einwurföffnung Ø:
180 mm
Behälter Material:
Aluminium, geschliffen
Ständer Material:
Stahl, feuerverzinkt (DIN EN ISO 1461)
Behälter Materialstärke:
3,0 mm
Weitere Suchbegriffe: Abfallbehälter mit Ascher, Kombi-Ascher, Kombiascher, Stahl-Abfallbehälter, Stahlabfallbehälter, abfallascher 65l, abfallbehälter für außenanlagen, abfallbehälter mit ascher alu, Abfalltonne, Müllbehälter, Müllbox, Abfallbehälter, Abfallsysteme, Müllsysteme, Mülleimer, Papierkorb, Abfalleimer, Container, Müllcontainer, Abfallkorb, Mülltonne, Hahne+Lückel, Miami
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 928,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.210,15*
€ 1.440,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.139,66*
€ 1.356,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.104,42*
€ 1.314,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.043,85*
€ 1.242,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 994,50*
€ 1.183,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 928,80*
€ 1.105,27
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hahne & Lückel
ab € 611,29*
Ähnlich
Hahne & Lückel
ab € 721,45*
Ähnlich
Hahne & Lückel
ab € 1.665,55*
Ähnlich
Hahne & Lückel
ab € 2.253,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.