Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überdachungssystem 'Rufus', Cortenstahl Optik, 2700 mm, Grundeinheit, Rückwandverkleidung für Grundeinheit, ohne Seitenverkleidung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Überdachungssystem -Rufus- in dunkelgrau (Art. 36541-090101)
Modellbeispiel: Überdachungssystem -Rufus- in dunkelgrau (Art. 36541-090101)
Modellbeispiel: Überdachungssystem -Rufus- mit Seitenverkleidung (Art. 36541-040201)
Modellbeispiel: Grundeinheit mit mehreren Anbaueinheiten und Rückwänden (auf Anfrage)
Modellbeispiel: Anbaueinheit Überdachungssystem -Rufus- (Art. 36542-090101)
Artikel-Nr.:
     328SW-36541-100102
Hersteller:
     SPL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527709852
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fahrradüberdachung (Verkleidung)
Fahrradüberdachung Seitenwand
Fahrradüberdachungsseitenwand
Fahrradüberdachungsverkleidung
Überdachungssystem 'Rufus'

- Breite: 2700 mm
- Einheit: Grundeinheit
- Farbe: Cortenstahl Optik
- Rückwandverkleidung: Rückwandverkleidung für Grundeinheit
- Seitenverkleidung: ohne Seitenverkleidung
- Anlieferung: zerlegt, als Bausatz
- Befestigung: zum Einbetonieren
- Dacheindeckung: Polycarbonat, UV-Schutz (10 mm)
- Dachkonstruktion Material: Stahl, feuerverzinkt
- Dachkonstruktion: Querträger, Stahl, feuerverzinkt (50 x 30 mm)
- Dachträger Rechteckrohrbreite: 50 mm
- Dachträger Rechteckrohrtiefe: 30 mm
- Dachträger: Rechteckrohr
- Grundkonstruktion: Stahlpfosten, feuerverzinkt (100 x 60 mm)
- Höhe: 2100 mm
- Material: Stahl
- Oberflächenbehandlung: Feuerverzinkt
- Rückwand Material: Polycarbonat, UV-Schutz (10 mm)
- Seitenwand Typ: Polycarbonat, UV-Schutz (10 mm)
- Tiefe: 2300 mm
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Farbe:
Cortenstahl Optik
Breite:
2700 mm
Einheit:
Grundeinheit
Rückwandverkleidung:
Rückwandverkleidung für Grundeinheit
Seitenverkleidung:
ohne Seitenverkleidung
Befestigung:
zum Einbetonieren
Dacheindeckung:
Polycarbonat, UV-Schutz (10 mm)
Höhe:
2100 mm
Material:
Stahl
Dachkonstruktion Material:
Stahl, feuerverzinkt
Tiefe:
2300 mm
Anlieferung:
zerlegt, als Bausatz
Dachträger:
Rechteckrohr
Dachträger Rechteckrohrbreite:
50 mm
Dachträger Rechteckrohrtiefe:
30 mm
Seitenwand Typ:
Polycarbonat, UV-Schutz (10 mm)
Dachkonstruktion:
Querträger, Stahl, feuerverzinkt (50 x 30 mm)
Grundkonstruktion:
Stahlpfosten, feuerverzinkt (100 x 60 mm)
Rückwand Material:
Polycarbonat, UV-Schutz (10 mm)
Oberflächenbehandlung:
Feuerverzinkt
Weitere Suchbegriffe: Seitenwand Überdachungseinheit, LED-Linsen, LED-Optiken, led linsen, Überdachung, Unterstand, Fahrradüberdachung, Wartehalle, Kommunikationsraum, Raucherunterstand, Überdachungssystem, SPL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.828,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.246,67*
€ 6.243,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.169,93*
€ 6.152,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.965,68*
€ 5.909,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.875,98*
€ 5.802,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.828,60*
€ 5.746,03
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SPL
ab € 568,61*
Zubehör
SPL
ab € 1.030,10*
Zubehör
SPL
ab € 842,78*
Zubehör
SPL
ab € 558,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.