Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallbehälter 'BINsystem', grün, 60 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Abfallbehälter -BINsystem- 50 Liter in grün (Art. 35830)
Modellbeispiel: Abfallbehälter -BINsystem- 50 Liter in grün (Art. 35830)
Modellbeispiel: Abfallbehälter -BINsystem- 50 Liter in schwarz (Art. 35831)
Anwendungsbeispiel: Abfallbehälter -BINsystem- (Pfosten nicht im Lieferumfang enthalten)
Artikel-Nr.:
     328SW-35832
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8713631711512
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Stahl-Abfallbehälter
  • Maße (BxT): 400 x 276 mm
  • Material: Stahl, verzinkt und beschichtet
  • feuerfest
  • inkl. Innenbehälter, Dreikantschlüssel

|
  • schön gestalteter, robuster Abfallbehälter mit Einwurföffnung auf einer Seite
  • Montage an vorhandenem Pfahl, Rohr sowie einer Mauer möglich
  • schnelles Öffnen der Tür mittels Dreikantschlüssel
  • einfache Entleerung des Abfallbehälters
  • dank starker Konstruktion vandalismusbeständig
  • ideal für den Einsatz in Parks, Schulen, Krankenhäusern oder Gewerbegebieten
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Farbe:
grün
Abfallbehälter Volumen:
60 Liter
Gesamthöhe:
966 mm
Behälter Anzahl:
1 Stück
Gesamtbreite:
400 mm
Gesamttiefe:
276 mm
Befestigung:
zur Wand- u. Pfostenmontage
Material:
Stahl, verzinkt und beschichtet
Form:
Eckig
Einsatzbereich:
Außen
Ascher:
Ohne Ascher
Eigenschaft im Brandfall:
feuerfest
Lieferumfang:
inkl. Innenbehälter, Dreikantschlüssel
Weitere Suchbegriffe: Stahlabfallbehälter, Wandabfallbehälter, Wandmülleimer, außenabfallbehälter 60 l stahlblech, abfallbehälter für außenanlagen, abfallbehälter für außenanlagen grün, Abfallkorb, Abfalleimer, Mülleimer, Müllkorb, Ascheimer, Abfallsystem, Müllsystem, Müllbehälter, Mülltonne, Papierkorb
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 328SW
unbekannt
€ 49,00*
ab € 544,91*
€ 745,78*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 597,57*
€ 745,78*
Preise: Lager 328SW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 745,78*
€ 887,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 726,72*
€ 864,80
pro Stück
ab 3 Stück
€ 687,72*
€ 818,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 624,99*
€ 743,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 592,96*
€ 705,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 544,91*
€ 648,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 328SW
Versand: Lager 328SW
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 49,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328SW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Vepa Bins
ab € 13,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.