Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Personenleitsystem 'P-Line Double', gelb, blau, mit Gurtendstück (Standard)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Personenleitsystem -P-Line Double-, fahrbar (Art. 34245j-13)
Modellbeispiel: Personenleitsystem -P-Line Double-, fahrbar (Art. 34245j-13)
Technische Ansicht:
Modellbeispiel: Seitenansich P-Line Double-
Anwendungsbeispiel: Personenleitsystem -P-Line Double- Absperrung einer großen Fläche (Art. 34245e-17)
Detailansicht: Farbmuster für Gurt
Artikel-Nr.:
     328SW-34245e-0202
Hersteller:
     Guideline
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527669903
Suchbegriffe:
Gurtabsperrpfosten
Gurtpfosten
Gurtständer
Gurtwarnständer
  • Höhe: 1050 mm
  • Pfosten Ø: 100 mm
  • Länge (Tiefe): 400 mm
  • Breite unten: 430 mm
  • Breite oben: 500 mm
  • Gurtkassetten: 2 Stk. (drehbar)
  • Gurtanzahl: 2
  • Gurtlänge: 20 m
  • Gurtbreite: 50 mm
  • Material: Metall, KTL-beschichtet und beschichtet

|
  • speziell für die Anwendung in Außenbereichen
  • Gefahrbereiche effektiv und schnell absperren
  • robuste und wetterbeständige Gurtaufrollung
  • leichte Handhabung
  • drehbare Gurtkassette passt sich jeder Gehrichtung an
  • dadurch verringerter Verschleiß der Gurtbänder
  • wartungsfreundlich und flexibel
  • leichter Austausch von Komponenten
|

Hinweis: Individuelle Gurtbedruckung auf Anfrage erhältlich!

Achtung: Magnetische Wandclips (siehe Zubehör) sind für die Gurtlängen nicht empfohlen - bitte wählen Sie die Variante zum Aufschrauben!
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Pfosten Farbe:
gelb
Gurt Farbe:
blau
Verschluss:
mit Gurtendstück (Standard)
Material:
Metall, KTL-beschichtet und beschichtet
Pfosten Ø:
100 mm
Gurt Länge:
2x 20 m
Gurt Breite:
50 mm
Gurtkassette Anzahl:
2 Stk. (drehbar)
Breite unten:
430 mm
Breite oben:
500 mm
Höhe:
1050 mm
Tiefe Unterteil:
400 mm
Einsatzbereich:
Innen und geschützter Außenbereich
Weitere Suchbegriffe: Rollgurtpfosten, gurtabsperrpfosten blau, gurtabsperrpfosten, gurtpfosten guideline, Orientierungssystem, Personenführungssystem, Gurt-System, Gurt-Absperrung, Beltrac, Tensator, Tensatoren, Guideline
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.239,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.411,22*
€ 1.679,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.381,80*
€ 1.644,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.317,20*
€ 1.567,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.279,52*
€ 1.522,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.239,80*
€ 1.475,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.