Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Recyclingstation 'Cubo Martino'


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Recyclingstation -Cubo Martino- 150 Liter, aus Stahl mit 3 farbigen Einwurfsklappen (Art. 33738)
Modellbeispiel: Recyclingstation -Cubo Martino- 150 Liter, aus Stahl mit 3 farbigen Einwurfsklappen (Art. 33738)
Modellbeispiel: Recyclingstation -Cubo Martino- einfache Entnahme der Innenbehälter (Art. 33738)
Prüfzeichen: TÜV und GS (gesprüfte Sicherheit)
Artikel-Nr.:
     328SW-33738
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030695211609
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
  • Volumen: 150 Liter
  • Maße (BxHxT): 880 x 910 x 325 mm
  • Material: Stahl, verzinkt und beschichtet
  • Farbe: silber
  • inkl. 3 Innenbehälter (je 50 Liter) aus Stahlblech mit Bügelgriffen
    und 1 Schlüssel für Doppelbartschloss

|
  • die verstellbaren Füße sorgen für einen einfachen Niveau-Ausgleich
  • praktische Doppelflügeltür mit Griffmulden
  • drei farbige Einwurfklappen (gelb für Wertstoffe, blau für Papier, schwarzgrau für Restmüll) ermöglichen eine unkomplizierte Trennung des Abfalls
|


Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Gesamthöhe:
910 mm
Gesamtbreite:
880 mm
Gesamttiefe:
325 mm
Farbe:
silber
Material:
Stahl, verzinkt und beschichtet
Innenbehälter Material:
Stahlblech
Behälter Anzahl:
3 Stück
Abfallbehälter Volumen:
50 Liter
Gesamtvolumen:
150 Liter
Serie:
Cubo
Form:
Eckig
Einsatzbereich:
Innen & Außen
Ascher:
Ohne Ascher
Lieferumfang:
inkl. 3 Innenbehälter aus Stahlblech mit Bügelgriffen und 1 Schlüssel für Doppelbartschloss
Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, Stand-Aschenbecher, Standaschenbecher, Standascher, standaschenbecher, Müllbox, Abfallbehälter, Abfallsysteme, Müllsysteme, Müllbehälter, Mülltonne, Papierkorb, Müllcontainer, Abfallcontainer, Wertstoffcontainer, Mülleimer, Rubbermaid, Recyclingstationen, Recyclingbehälter, VAR, Trennsystem
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 152,22*
€ 192,06*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 640,74*
€ 772,06*
9 Tage
25
Frei Haus
ab € 637,42*
€ 772,06*
Lager 328SW
unbekannt
€ 49,00*
ab € 684,22*
€ 819,43*
13 Tage
22
Frei Haus
ab € 745,54*
€ 888,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328SW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 819,43*
€ 975,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 806,42*
€ 959,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 762,53*
€ 907,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 730,31*
€ 869,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 684,22*
€ 814,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 328SW
Versand: Lager 328SW
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 49,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328SW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3320
ab € 54,83*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3316
ab € 85,40*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1499
ab € 24,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.