Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Hotel
>
Außenbereich
>
Gartenstuhl
>
Artikel
Stuhl 'Delion', zum Aufdübeln, RAL 9016 verkehrsweiß, Douglasie, mit Rückenlehne
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
328SW-25262-0907
Hersteller:
Abes
Herst.-Nr.:
143.101__RAL9016, 8 x 132.006.dg
EAN/GTIN:
4063527219788
Suchbegriffe:
Außenstuhl
Garten Stapelsessel
Gartensessel
Gartenstuhl
Sitzfläche: 520 mm
Sitzhöhe: 453 mm
Sitztiefe: 444 mm
Gesamtbreite: 610 mm
Material Gestell: Stahl,
feuerverzinkt
und beschichtet
Material Sitz-/Rückenfläche: Hartholz*
*Holz ist ein Naturprodukt, daher kann es zu Abweichungen in Wuchs, Farbe und Struktur kommen. Eine nachträgliche Bewitterung kann außerdem die Optik beeinflussen.
|
stilvoller Stuhl bestehend aus zwei rechtwinkligen Seitenteilen aus Stahlprofil, die gleichzeitig zur Aufnahme vonfünf Holzleisten dienen
|
Hinweis:
Weitere Farben auf Anfrage erhältlich.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Befestigung:
zum Aufdübeln
Farbe:
RAL 9016 verkehrsweiß
Sitzfläche Holzart:
Douglasie
Rückenlehne:
mit Rückenlehne
Tiefe:
544 mm
Höhe:
823 mm
Gesamtbreite:
610 mm
Gestell Material:
Stahl, feuerverzinkt und beschichtet
Sitz- und Rückenflächen Material:
Hartholz*
Sitzfläche:
520 mm
Sitzhöhe:
453 mm
Sitztiefe:
444 mm
... >
Stadtmobiliar und Objektausstattung
>
Sitzbänke
>
25260 | Stuhl -Delion- aus Stahl, Sitz- und Rückfläche aus Hartholz
Weitere Suchbegriffe:
Klappsessel
,
Landhaussessel
,
Outdoorstuhl
,
Stapelsessel
,
gartenstuhl weiss
,
garten stapelsessel
,
Bank
,
Parkbank
,
Sitzgelegenheit
,
Cadre
,
143-1
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.297,45*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.297,45*
€ 1.543,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.266,80*
€ 1.507,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.161,29*
€ 1.381,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.130,04*
€ 1.344,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.072,70*
€ 1.276,51
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Abfallbehälter 'Delion', ohne Farbe, verzinkt
STEIN HGS
524.001
€ 822,63*
Ähnlich
Anlehnbügel 'Delion', feuerverzinkt, ohne Farbe, verzinkt
STEIN HGS
453.001
€ 266,34*
Ähnlich
Leuchtpoller 'Delion LED' Ø 180 mm, eisenglimmer (DB 703)
STEIN HGS
220.020-DB703
€ 1.918,82*
Ähnlich
Leuchtpoller 'Delion LED' Ø 98 mm, eisenglimmer (DB 703)
STEIN HGS
210.020-DB703
€ 1.518,11*
Ähnlich
Sitzbank 'Delion', zum Aufdübeln, DB 703 eisenglimmer, Meranti, ohne Rückenlehne
Abes
144.001__DB703, 4 x 132.004.me
€ 1.892,68*
Ähnlich
Sitzbank 'Delion', zum Aufdübeln, DB 703 eisenglimmer, Meranti, ohne Rückenlehne
Abes
143.001__DB703, 5 x 132.004.me
€ 1.281,94*
Ähnlich
Sitzbank 'Delion', zum Aufdübeln, DB 703 eisenglimmer, Meranti, ohne Rückenlehne
Abes
143.001__DB703, 5 x 132.002.me
€ 1.357,49*
Ähnlich
Stilpoller 'Delion', zum Einbetonieren, anthrazit-eisenglimmer (DB 703), feststehend, ohne Verschluss
STEIN HGS
019.001-DB703
€ 517,09*
Ähnlich
Stilpoller 'Delion', zum Einbetonieren, anthrazit-eisenglimmer (DB 703), feststehend, ohne Verschluss
STEIN HGS
042.001-DB703
€ 323,04*
Ähnlich
Stilpoller 'Delion', zum Einbetonieren, anthrazit-eisenglimmer (DB 703), feststehend, ohne Verschluss
STEIN HGS
031.001-DB703
€ 571,70*
Ähnlich
Stilpoller 'Delion', zum Einbetonieren, anthrazit-eisenglimmer (DB 703), feststehend, ohne Verschluss
STEIN HGS
032.001-DB703
€ 619,82*
Ähnlich
Stilpoller 'Delion', zum Einbetonieren, anthrazit-eisenglimmer (DB 703), feststehend, ohne Verschluss
STEIN HGS
055.001-DB703
€ 872,88*
Ähnlich
Tisch 'Delion', zum Aufdübeln, DB 703 eisenglimmer, Meranti
STEIN HGS
143.500__DB703, 8 x 132.008.me
€ 2.461,18*
Ähnlich
Tisch 'Delion', zum Aufdübeln, DB 703 eisenglimmer, Meranti
STEIN HGS
144.500__DB703, 8 x 132.008.me
€ 2.589,09*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.