Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tisch 'Delion', zum Einbetonieren, RAL 7035 lichtgrau, Douglasie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Tisch -Delion- (Art. 25258-0102)
Modellbeispiel: Tisch -Delion- (Art. 25258-0102)
Anwendungsbeispiel:
Artikel-Nr.:
     328SW-25259-0603
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527215391
Suchbegriffe:
Park Tisch
Parktisch
park tisch
  • Maße (HxBxT): 750 x 1587 x 735 mm
  • Material Gestell: Stahl, feuerverzinkt und beschichtet
  • Material Abstellfläche: Hartholz*

*Holz ist ein Naturprodukt, daher kann es zu Abweichungen in Wuchs, Farbe und Struktur kommen. Eine nachträgliche Bewitterung kann außerdem die Optik beeinflussen.
|
  • robuste Kontruktion durch umlaufenden Stahlrahmen
|

Hinweis: Weitere Farben auf Anfrage erhältlich.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Befestigung:
zum Einbetonieren
Farbe:
RAL 7035 lichtgrau
Holzart Abstellfläche (8 Holzleisten):
Douglasie
Abstellfläche Material:
Hartholz*
Gestell Material:
Stahl, feuerverzinkt und beschichtet
Breite:
1587 mm
Tiefe:
735 mm
Höhe:
750 mm
Weitere Suchbegriffe: Bank, Parkbank, Sitzgelegenheit, Cadre, Tisch, 143
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.934,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.357,42*
€ 2.805,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.293,05*
€ 2.728,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.224,26*
€ 2.646,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.053,08*
€ 2.443,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.014,60*
€ 2.397,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.934,40*
€ 2.301,94
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 624,26*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 209,01*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 1.664,42*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 1.299,54*
Ähnlich
Abes
ab € 1.269,32*
Ähnlich
Abes
ab € 1.020,80*
Ähnlich
Abes
ab € 1.119,08*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 410,59*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 256,53*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 455,81*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 499,05*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 710,44*
Ähnlich
Abes
ab € 827,88*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 2.202,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.