Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gabionen-Pfosten 'Saphir', 1830 mm


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Anwendungsbeispiel: Gabionen-Pfosten -Saphir- (Art. 24588 - Doppelstabmatten nicht im Lieferumfang enthalten)
Anwendungsbeispiel: Gabionen-Pfosten -Saphir- (Art. 24588 - Doppelstabmatten nicht im Lieferumfang enthalten)
Detailansicht: Einhängung der Doppelstabmatte
Anwendungsbeispiel:
Anwendungsbeispiel:
Artikel-Nr.:
     328SW-24579
Hersteller:
     AOS Stahl
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527586798
Suchbegriffe:
Gabionen
  • Material: Stahl-Profilblech, feuerverzinkt
  • Breite: 194 mm
  • inkl. Schrauben
  • Verpackungseinheit (VPE): 2 Stück

|
  • geeignet als Grundstückseinfriedung, Trennwand, Sicht- und Windschutz oder architektonisches Element im Innen- und Außenbereich
  • elegantes und modernes Design für jeden Garten
  • durch einfaches Einhängen von Dopplestabmatten entsteht in Kürze ein Gabionenzaun
|

Achtung: Doppelstabmatten nicht im Lieferumfang enthalten - bitte separat bestellen.

Hinweis: Bei der Ausführung zum Aufdübeln müssen die Pfosten auf der Fußplatte durch mitgelieferte Schrauben befestigt werden!
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
für Gitterhöhe:
1830 mm
Befestigung:
zum Aufdübeln
Pfosten Gesamtlänge:
1845 mm
Verpackungseinheit:
2 Stück
Breite:
194 mm
Material:
Stahl-Profilblech, feuerverzinkt
Lieferumfang:
inkl. Schrauben
Weitere Suchbegriffe: Steinkorb, Shüttkorb, Mauersteinkorb, Drahtshotterkasten, AOS, STAHL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 366,29*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
1 Satz enthält 1 Stück (ab € 366,29* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 436,04*
€ 518,89
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 430,78*
€ 512,63
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 423,41*
€ 503,86
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 410,63*
€ 488,65
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 366,29*
€ 435,89
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.