Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallbehälter 'Throw', dunkelgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Abfallbehälter -Throw- mit Alu-Sockel (Art. 22267)
Modellbeispiel: Abfallbehälter -Throw- mit Alu-Sockel (Art. 22267)
:
Detailansicht: Deckel farbig beschichtet (auf Anfrage erhältlich)
Detailansicht mit geöffnetem Deckel:
Artikel-Nr.:
     328SW-22267-09
Hersteller:
     SPL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527559198
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Stahl-Abfallbehälter
  • Volumen: 60 Liter
  • Maße (Ø x Höhe): 346 x 833 mm
  • Material: Stahlblech
  • Befestigung: Standmontage (zum Einbetonieren)
  • selbstlöschend
  • inkl. Innenbehälter (Stahl) und Dreikantschlüssel

|
  • Kopfteil mit Reduzierstück, um Einwurf von Hausmüll zu vermeiden
  • automatische Löschfunktion, d. h. das Entweichen von Gas wird verhindert und somit das Feuer im Korb erstickt
  • praktische Verriegelung und Öffnung durch Dreikantschlüssel
  • Abschließung durch selbstzentrierende Raste
|

Hinweis: Weitere Farben und zweifarbige Beschichtung auf Anfrage erhältlich.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Farbe:
dunkelgrau
Volumen:
60 Liter
Behälter Anzahl:
1 Stück
Gesamthöhe:
833 mm
Befestigung:
Standmontage (zum Einbetonieren)
Material:
Stahlblech
Innenbehälter Material:
Stahl
Gesamtdurchmesser:
346 mm
Form:
Rund
Einsatzbereich:
Innen & Außen
Ascher:
Ohne Ascher
Eigenschaft im Brandfall:
selbstlöschend
Lieferumfang:
inkl. Innenbehälter, Dreikantschlüssel
Weitere Suchbegriffe: Stahlabfallbehälter, außenabfallbehälter 60 l stahlblech, abfallbehälter für außenanlagen, abfallbehälter für außenanlagen 60l, Abfalltonne, Müllsysteme, Papierkorb, Abfalleimer, Müllcontainer, Abfallkorb, Sammelbehälter, Müllbox, Abfallsysteme, Mülleimer, Müllbehälter, Wertstoffsammler, Außenbehälter, SPL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 590,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 778,28*
€ 926,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 736,56*
€ 876,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 713,79*
€ 849,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 681,77*
€ 811,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 646,55*
€ 769,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 590,66*
€ 702,89
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SPL
ab € 569,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.