Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Personenleitsystem 'Jet Trac', 1 Stk., 22 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Personenleitsystem -Jet Trac-, fahrbar (Art. 11483-r2)
Modellbeispiel: Personenleitsystem -Jet Trac-, fahrbar (Art. 11483-r2)
Modellbeispiel: Auf Anfrage: Gurt mit Gurtclip zur Befestigung
Modellbeispiel: Auf Anfrage: Gurt mit Haken zur Befestigung
Anwendungsbeispiel: Passt sich der Gehrichtung an
Anwendungsbeispiel: Einfacher Transport durch 1 Person
Anwendungsbeispiel: temporäre Absperrung
Technische Ansicht:
Artikel-Nr.:
     328SW-11483-r1
Hersteller:
     Via Guide
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527055591
Suchbegriffe:
Gurtabsperrpfosten
Gurtpfosten
Gurtständer
Gurtwarnständer
  • Höhe: 1006 mm
  • Pfosten Ø: 149 mm
  • Länge (Tiefe): 484 mm
  • Breite unten: 562 mm
  • Breite oben: 595 mm
  • Material: Aluminium und Kunststoff
  • Gurtfarbe: Neon-Gelb
  • Pfostenfarbe: rot
  • Farbe Unterteil: schwarz
  • Gewicht: ca. 55 kg
  • inkl. Fliehkraftbremse
  • Garantie: 3 Jahre*

*auf die Funktion
|
  • antistatisch, dadurch für den Einsatz an Flugzeugen (z.B. bei Betankung) geeignet
  • speziell für die Anwendung in Außenbereichen
  • Gefahrenbereiche effektiv und schnell absperren
  • robuste und wetterbeständige Gurtaufrollung
  • leichte Handhabung
  • drehbare Gurtkassette passt sich jeder Gehrichtung an
  • dadurch verringerter Verschleiß der Gurtbänder
  • wartungsfreundlich und flexibel
  • leichter Austausch von Komponenten
  • Profil-Rohr eignet sich zur Aufnahme weiteren Zubehörs (z. B. Aufbewahrung für Bremsklötze, Einwink-Stäbe, etc.)
|

Hinweis: Gurte mit Haken oder Gurtclip zur Befestigung sowie weitere Pfostenfarben auf Anfrage erhältlich.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Gurtkassette Anzahl:
1 Stk.
Gurt Länge:
22 m
Pfosten Ø:
149 mm
Pfosten Farbe:
rot
Gurt Farbe:
neon-gelb
Rohr Material:
Aluminium
Unterteil Material:
Kunststoff
Unterteil Farbe:
schwarz
Breite unten:
562 mm
Breite oben:
595 mm
Höhe:
1006 mm
Tiefe Unterteil:
484 mm
Gesamtgewicht:
55 kg
Ausstattung:
inkl. Fliehkraftbremse
Garantie:
3 Jahre
Einsatzbereich:
Außen
Weitere Suchbegriffe: Rollgurtpfosten, via guide gurtpfosten, gurtabsperrpfosten, Orientierungssystem, Personenführungssystem, Gurt-System, Gurt-Absperrung, Beltrac, Tensator, Tensatoren, Via, Guide
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.589,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.787,87*
€ 2.127,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.763,19*
€ 2.098,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.680,42*
€ 1.999,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.632,93*
€ 1.943,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.589,60*
€ 1.891,62
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 139,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.