Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrpfosten mit Fußplatte, 1250 mm, 48 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Technische Ansicht: Rohrpfosten mit Fußplatte Art. pf-s0100
Technische Ansicht: Rohrpfosten mit Fußplatte Art. pf-s0100
Artikel-Nr.:
     328-pf-s0120
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527935220
Suchbegriffe:
Rohrpfosten
rohrpfosten bodenplatte
rohrpfosten 1250mm
rohrpfosten d48 mm
  • Material: Stahlrohr, feuerverzinkt
  • Wandstärke: 2 mm
  • Fußplattenbreite: 200 mm
  • Fußplattentiefe: 100 mm
  • Fußplattenhöhe: 6 mm
  • Bohrung: 160 mm, Ø 15 mm

| |

Achtung: Zum Einbetonieren ist zusätzlich der Ankerkorb 2 x M10 erforderlich - bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Länge:
1250 mm
Durchmesser:
48 mm
Material:
Stahlrohr, feuerverzinkt
Bohrung:
160 mm, Ø 15 mm
Fußplatte Breite:
200 mm
Fußplatte Höhe:
6 mm
Fußplatte Tiefe:
100 mm
Wandstärke:
2 mm
Weitere Suchbegriffe: Schilderpfosten, Schilderhalter, Stahlrohr, Steher, Schildermast
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 116,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,55*
€ 220,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 182,30*
€ 216,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 156,07*
€ 185,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,89*
€ 181,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,07*
€ 161,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,28*
€ 138,37
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STEIN HGS
ab € 127,20*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 7,55*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 2,15*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 126,45*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 8,03*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 5,97*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 72,66*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 31,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.