Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenhülse, 76 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiele: Bodenhülse aus Grauguss (Abbildungen ähnlich)
Modellbeispiele: Bodenhülse aus Grauguss (Abbildungen ähnlich)
:
Artikel-Nr.:
     328-bk00076
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bodendübel
Bodenanker
Erdanker
Erdhülse
Die Bodenhülse aus Grauguss, erhältlich für die Pfosten-Durchmessern 48, 60 und 76 mm, ist die ideale Lösung für den sicheren und stabilen Halt von Pfosten und Stangen im Boden. Mit einer Länge von 300 mm bietet sie ausreichend Tiefe für eine feste Verankerung und sorgt somit für eine langanhaltende Stabilität.

Das hochwertige Material Grauguss zeichnet sich durch seine Robustheit und Langlebigkeit aus, was eine zuverlässige Nutzung der Bodenhülse gewährleistet. Durch die verschiedenen Durchmesser ist sie vielseitig einsetzbar und passt sich flexibel an unterschiedliche Anforderungen an.

Top-Eigenschaften:
- Stabile und sichere Verankerung von Pfosten und Stangen
- Hochwertiges und langlebiges Material Grauguss
- Vielseitig einsetzbar durch verschiedene Durchmesser
- Einfache Montage und langanhaltende Stabilität
- Ideale Lösung für den technisch versierten Kunden, der auf Qualität und Zuverlässigkeit setzt.

  • Material: Grauguss
  • Länge: ca. 300 mm
  • komplett mit Gewinde- und Klemmring

| |

Hinweis: Abbildung bespielhaft, die Bodenhülsen können von den abgebildeten leicht abweichen. Der Einsatzzweck bleibt jedoch identisch.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
für Pfosten Ø:
76 mm
Länge:
300 mm
Material:
Grauguss
Weitere Suchbegriffe: MD, Schake, Beutha, Moravia
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,80*
€ 59,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,84*
€ 58,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,28*
€ 53,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,11*
€ 51,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,45*
€ 48,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,47*
€ 39,83
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STEIN HGS
ab € 4,59*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 20,15*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 2,36*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 58,96*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 28,13*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 15,74*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 45,11*
Zubehör
Schake
ab € 40,73*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 79,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.