Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrpfosten nach IVZ-Norm, 3750 mm, 76 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: -Rohrpfosten-
Modellbeispiel: -Rohrpfosten-
Technische Ansicht: -Rohrpfosten-
Artikel-Nr.:
     328-90.2783
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527822018
Suchbegriffe:
Rohrpfosten
rohrpfosten erdanker
rohrpfosten ø 76 mm
rohrpfosten 3750 mm
  • Wandstärke: 2 mm
  • Material: Stahl, feuerverzinkt
  • Lieferumfang: inkl. Rohrkappe und Erdanker

| Die Pfostenlängen sind auf die folgenden Bodenfreiheiten der VwV-StVO abgestimmt:

  • Hochaufstellung: 2,00 m
  • über Radwegen: 2,20 m
  • Tiefaufstellung: 1,00 m
  • auf Inseln/Verkehrsinseln: 0,60 m
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Länge:
3750 mm
Durchmesser:
76 mm
Material:
Stahl, feuerverzinkt
Wandstärke:
2 mm
Lieferumfang:
inkl. Rohrkappe und Erdanker
Weitere Suchbegriffe: Schilderpfosten, Steher, Rohrmast, Schilderrohr
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 138,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,92*
€ 205,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,28*
€ 202,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,24*
€ 197,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,43*
€ 192,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,00*
€ 164,22
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
ab € 35,21*
Ähnlich
Schake
ab € 35,06*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 181,00*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 4,80*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 22,30*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 190,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.