Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrpfosten nach IVZ-Norm, 3500 mm, 76 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: -Rohrpfosten-
Modellbeispiel: -Rohrpfosten-
Technische Ansicht: -Rohrpfosten-
Artikel-Nr.:
     328-90.2782
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527822001
Suchbegriffe:
Rohrpfosten
rohrpfosten erdanker
rohrpfosten 60x3500
rohrpfosten ø 76 mm
  • Wandstärke: 2 mm
  • Material: Stahl, feuerverzinkt
  • Lieferumfang: inkl. Rohrkappe und Erdanker

| Die Pfostenlängen sind auf die folgenden Bodenfreiheiten der VwV-StVO abgestimmt:

  • Hochaufstellung: 2,00 m
  • über Radwegen: 2,20 m
  • Tiefaufstellung: 1,00 m
  • auf Inseln/Verkehrsinseln: 0,60 m
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Länge:
3500 mm
Durchmesser:
76 mm
Material:
Stahl, feuerverzinkt
Wandstärke:
2 mm
Lieferumfang:
inkl. Rohrkappe und Erdanker
Weitere Suchbegriffe: Schilderpfosten, Steher, Rohrmast, Schilderrohr
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 137,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,37*
€ 205,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,73*
€ 201,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,68*
€ 197,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,89*
€ 191,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,25*
€ 163,33
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
ab € 34,99*
Ähnlich
Schake
ab € 35,15*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 179,84*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 4,80*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 22,24*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 190,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.