Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RUNNEX® ESD-Wintersocken, 43-46


Menge:  Stück  
Produktinformationen
:
:
:
:
:
Artikel-Nr.:
     328-60525.0003
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Norwegersocken
Thermosocken
Wintersocken
Wollsocken
  • Verpackungseinheit: 10 Paar (20 Stk.)
  • Marke: RUNNEX®
  • Farbe: schwarz/grau
  • Länge: 250 mm
  • Breite: 120 mm
  • Höhe: 20 mm
  • Einsatzgebiete: Sicherheitsschuhe, Freizeitschuhe
  • Produktart: ESD-Wintersocken
  • Material: Merinowolle, Polyamid, Elasthan, Carbonfaser
  • Größe: 43-46

| |
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Größe:
43-46
Verpackungseinheit:
10 Paar (20 Stk.)
Marke:
RUNNEX®
Farbe:
schwarz/grau
Länge:
250 mm
Breite:
120 mm
Höhe:
20 mm
Einsatzgebiete:
Sicherheitsschuhe, Freizeitschuhe
Produktart:
ESD-Wintersocken
Material:
Merinowolle, Polyamid, Elasthan, Carbonfaser
Weitere Suchbegriffe: Wollstrümpfe, norwegersocken schwarz, norwegersocken, BIG Arbeitsschutz, 5910__43-46, 5910..43-46
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 108,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,51*
€ 164,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,07*
€ 163,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,14*
€ 157,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,48*
€ 143,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,97*
€ 129,67
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 78,08*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 78,20*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 77,81*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 8,31*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 4,16*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 101,36*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 15,50*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 9,07*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 9,12*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 9,08*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 61,32*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 52,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.