Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

teXXor® SMS-Einweg-Overall, L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
:
:
:
:
:
Artikel-Nr.:
     328-60405.0003
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einmalanzug
Einmaloverall
Einmalschutzanzug
Einweganzug
  • Marke: teXXor®
  • Farbe: weiß
  • Einsatzgebiete: Maler- und Reinigungsarbeiten, z.B. Bau, Straßenbau, Behörden/Organisationen, Entsorgungsbetriebe, Fahrzeugbau, Flugzeugbau, Forst-/Garten-/Agrarwirtschaft, Gartenbau, Gebäudereinigung, Handwerk, Transporttechnik, Logistik, Lagerwesen
  • Normen: EN 1073-2:2002-10, EN 13034:2005+A1:2009, EN ISO 13688:2013, EN 13982-1:2004+A1:2010
  • Produktart: Einweg-Overall
  • Material: "Spunbond Meltblown Synthetic" (Spinnvlies/SMS) aus Polypropylen, ca. 55 g/m²
  • Größe: L

| |
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Größe:
L
Länge:
330 mm
Breite:
270 mm
Höhe:
20 mm
Marke:
teXXor®
Farbe:
weiß
Einsatzgebiete:
Maler- und Reinigungsarbeiten, z.B. Bau, Straßenbau, Behörden/Organisationen, Entsorgungsbetriebe, Fahrzeugbau, Flugzeugbau, Forst-/Garten-/Agrarwirtschaft, Gartenbau, Gebäudereinigung, Handwerk, Transporttechnik, Logistik, Lagerwesen
Normen:
EN 1073-2:2002-10, EN 13034:2005+A1:2009, EN ISO 13688:2013, EN 13982-1:2004+A1:2010
Produktart:
Einweg-Overall
Material:
"Spunbond Meltblown Synthetic" (Spinnvlies/SMS) aus Polypropylen, ca. 55 g/m²
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 208,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 252,34*
€ 300,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 248,87*
€ 296,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 238,31*
€ 283,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 230,63*
€ 274,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 208,28*
€ 247,85
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 195,96*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 204,82*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 211,21*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 28,90*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 21,47*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 9,05*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 11,20*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 12,03*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 285,17*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 26,81*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 30,22*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 3,76*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 71,79*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 21,20*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 26,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.