Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anlehnbügel/Absperrbügel 'Usedom', 650 mm, nach beiliegender RAL-Karte beschichtet, zum Aufdübeln


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Anlehn-/Absperrbügel -Usedom-, Ø 76 mm, Breite 400 mm, zum Einbetonieren oder Aufdübeln (Art. 477.04)
Modellbeispiel: Anlehn-/Absperrbügel -Usedom-, Ø 76 mm, Breite 400 mm, zum Einbetonieren oder Aufdübeln (Art. 477.04)
Technische Ansicht: Anlehn-/Absperrbügel -Usedom- zum Einbetonieren (Art. 477.04)
Anwendungsbeispiel: Anlehnbügel -Usedom- zum Einbetonieren (Art. 477.07)
Anwendungsbeispiel: Anlehn-/Absperrbügel -Usedom- zum Einbetonieren (Art. 477.04)
Artikel-Nr.:
     328-477.04pb-sonder
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527802034
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anlehnbügel
Anlehnparker
Fahrrad-Anlehn-Parkbügel
Fahrrad-Anlehnbügel
Unser Anlehnbügel/Absperrbügel 'Usedom' aus Stahl ist die ideale Lösung für die Sicherung von öffentlichen Bereichen. Mit einer Breite von 400 mm und einem Durchmesser von 76 mm bietet dieser Bügel maximale Stabilität und Langlebigkeit. Gefertigt aus feuerverzinktem Stahl, ist er besonders robust und wetterbeständig. Die runde Form des Bügels fügt sich harmonisch in jede Umgebung ein. Egal ob zum Einbetonieren oder Aufdübeln, dieser Anlehnbügel ist vielseitig einsetzbar und sorgt für eine sichere Abgrenzung von Bereichen.


| |

Hinweis: Bei Beschichtung gewünschten RAL-Farbton gemäß beiliegender RAL-Karte im Bemerkungsfeld angeben.

Achtung:
Bei den farbig beschichteten Varianten erhöht sich die abgehende Lieferzeit um ca. 2 Wochen! Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten - bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Gesamthöhe:
650 mm
Farbe:
nach beiliegender RAL-Karte beschichtet
Montage:
zum Aufdübeln
Breite:
400 mm
Bügel Ø:
76 mm
Material:
Stahl, feuerverzinkt
Form:
rund
Weitere Suchbegriffe: Fahrrad-Anlehnsystem, Fahrradanlehnbügel, Reihenanlehnbügel, Absperrbügel, Durchgangssperre, Parkbügel, Parkplatzsperrbügel, Parkplatzsperre, Sperrbügel, fahrrad-anlehnbügel aufdübeln, anlehnbügel, Rohrbügel, Fahrradanlehnparker, Fahrradhalter, Abweisebügel, Universalbügel, Ø, 60mm, Schake
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 165,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 206,62*
€ 245,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 203,27*
€ 241,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 193,97*
€ 230,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 191,54*
€ 227,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,51*
€ 196,96
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
470 71
ab € 4,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.