Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anlehnbügel/Absperrbügel 'Usedom', 2500 mm, weiß beschichtet mit rot reflektierenden Leuchtstreifen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiele: Anlehnbügel/Absperrbügel -Usedom- (Art. 475.25b)
Modellbeispiele: Anlehnbügel/Absperrbügel -Usedom- (Art. 475.25b)
Modellbeispiel: Anlehnbügel/Absperrbügel -Usedom- (Art. 475.25b)
Modellbeispiel: Anlehnbügel/Absperrbügel -Usedom- (Art. 475.25b)
Modellbeispiele: Anlehn-/Absperrbügel -Usedom- v.l.: ohne Farbe, nach RAL-Karte beschichtet, weiß/rot
Technische Ansicht: Anlehn-/Absperrbügel -Usedom- zum Einbetonieren (Art. 475.10)
Anwendungsbeispiel: Anlehn-/Absperrbügel -Usedom- zum Einbetonieren (Art. 475.10)
Anwendungsbeispiel: Anlehn-/Absperrbügel -Usedom- zum Einbetonieren (Art. 475.10)
Artikel-Nr.:
     328-475.25b
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250384738198
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abweisbügel
Abweisebügel
Anlehnbügel
Anlehnparker
Unser Anlehnbügel/Absperrbügel 'Usedom' ist die perfekte Lösung, um Bereiche abzusichern. Mit einer Gesamthöhe von 1500 mm und einem Bügeldurchmesser von 76 mm bietet er eine robuste und langlebige Konstruktion aus feuerverzinktem Stahl. Die Montage erfolgt durch Einbetonieren, was zu einer Höhe über Flur von 1150 mm führt und die runde Form sorgt für eine moderne Optik. Erhältlich in den Farben weiß/rot oder nach RAL, ist dieser Bügel die ideale Wahl für jeden Bereich, der Sicherheit und Design vereint.

  • Höhe über Flur: ca. 1150 mm
  • Gesamthöhe: 1500 mm
  • Material: Stahl, feuerverzinkt
  • Bügel Ø: 76 mm
  • Montage: zum Einbetonieren.

|
  • sichere Absperrung
  • besonders geeignet für Gefahrenbereiche
|

Hinweis: Bei Beschichtung gewünschten RAL-Farbton gemäß beiliegender RAL-Karte im Bemerkungsfeld angeben.

Achtung:
Bei den farbig beschichteten Varianten erhöht sich die abgehende Lieferzeit
um ca. 2 Wochen.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Breite:
2500 mm
Farbe:
weiß beschichtet mit rot reflektierenden Leuchtstreifen
Gesamthöhe:
1500 mm
Höhe über Flur:
1150 mm
Bügel Ø:
76 mm
Material:
Stahl, feuerverzinkt
Montage:
zum Einbetonieren
Form:
rund
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 210,06*
€ 257,86*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 225,97*
€ 278,38*
7 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 264,69*
€ 320,63*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 264,70*
€ 321,82*
8 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 279,57*
€ 338,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 257,86*
€ 306,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 254,53*
€ 302,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 241,34*
€ 287,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 238,94*
€ 284,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 210,06*
€ 249,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schake
ab € 129,97*
Ähnlich
Schake
ab € 39,27*
Ähnlich
Schake
ab € 111,53*
Ähnlich
Schake
ab € 140,33*
Ähnlich
Schake
ab € 94,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.