Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baum- und Säulenschutz 'Solid', zweiteilig, weiß beschichtet mit rot reflektierenden Streifen, 800 mm, 800 mm, 800 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Baum- und Säulenschutz -Solid-, zweiteilig (Art. 465.068b)
Modellbeispiel: Baum- und Säulenschutz -Solid-, zweiteilig (Art. 465.068b)
Modellbeispiel: Baum- und Säulenschutz -Solid-, zweiteilig (Art. 465.068b)
Modellbeispiel: Baum- und Säulenschutz -Solid-, zweiteilig (Art. 465.068b)
Modellbeispiel: Baum- und Säulenschutz -Solid- zum Einbetonieren (Art. 465.066)
Artikel-Nr.:
     328-465.068b
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527788390
Suchbegriffe:
Absperrbügel
Durchgangssperre
Parkbügel
Parkplatzsperrbügel
  • Material: Stahl, feuerverzinkt
  • Rohr: Ø 60 mm
  • Querstreben: Ø 48 mm
  • Montage: zum Einbetonieren

|
  • optimaler Rundumschutz vor Anfahrschäden von Bäumen, Säulen, (Licht-) Masten etc.
  • einfache Montage durch Ineinanderschieben der beide Querstreben zu einer Einheit
  • für den Innen- und Außenbereich geeignet
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Farbe:
weiß beschichtet mit rot reflektierenden Streifen
Breite:
800 mm
Höhe:
800 mm
Tiefe:
800 mm
Material:
Stahl, feuerverzinkt
Montage:
zum Einbetonieren
Querstreben Ø:
48 mm
Rohr Ø:
60 mm
Weitere Suchbegriffe: Parkplatzsperre, Sperrbügel, Pfeilerschutz, Pfeilerschutzprofil, Pfostenschutz, Regalanfahrschutz, Regalschutz, Säulen-Prallschutz, Säulenanfahrschutz, Säulenprallschutz, Säulenschutz, absperrbügel herausnehmbar, pfostenschutz, schake parkbügel, Prallschutz, Prallsystem, Sicherheitsausrüstung, Warnprofil, Schutzprofil, Rammschutz-Barriere, Rammschutz, Eck-Rammschutz-Barriere, Schutzbügel, Rammschutz-Bügel, Anfahrschutz, Baumschutz, Baumschutzbügel, Schake
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 258,11*
€ 310,64*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 258,26*
€ 310,66*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 242,30*
€ 311,87*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 304,54*
€ 363,77*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 335,58*
€ 400,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 311,87*
€ 371,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 305,98*
€ 364,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 296,79*
€ 353,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 254,43*
€ 302,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 252,08*
€ 299,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 242,30*
€ 288,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schake
ab € 230,00*
Ähnlich
Moravia
200.22.925
ab € 216,81*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 279,61*
Ähnlich
Schake
ab € 252,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.