Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baum- und Säulenschutz 'Solid', zweiteilig, weiß beschichtet mit rot reflektierenden Streifen, 600 mm, 650 mm, 600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Baum- und Säulenschutz -Solid-, zweiteilig (Art. 465.066pb)
Modellbeispiel: Baum- und Säulenschutz -Solid-, zweiteilig (Art. 465.066pb)
Modellbeispiel: Baum- und Säulenschutz -Solid-, zweiteilig (Art. 465.066pb)
Modellbeispiel: Baum- und Säulenschutz -Solid-, zweiteilig (Art. 465.066pb)
Modellbeispiel: Baum- und Säulenschutz -Solid- zum Aufdübeln (Art. 465.066p)
Anwendungsbeispiel: Baum- und Säulenschutz -Solid-
Artikel-Nr.:
     328-465.066pb
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527788413
Suchbegriffe:
Absperrbügel
Durchgangssperre
Parkbügel
Parkplatzsperrbügel
  • Material: Stahl, feuerverzinkt
  • Rohr: Ø 60 mm
  • Querstreben: Ø 48 mm
  • Montage: zum Aufdübeln

|
  • optimaler Rundumschutz vor Anfahrschäden von Bäumen, Säulen, (Licht-) Masten etc.
  • einfache Montage durch Ineinanderschieben der beide Querstreben zu einer Einheit
  • für den Innen- und Außenbereich geeignet
|

Achtung: Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten - bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Farbe:
weiß beschichtet mit rot reflektierenden Streifen
Breite:
600 mm
Höhe:
650 mm
Tiefe:
600 mm
Material:
Stahl, feuerverzinkt
Montage:
zum Aufdübeln
Querstreben Ø:
48 mm
Rohr Ø:
60 mm
Weitere Suchbegriffe: Parkplatzsperre, Sperrbügel, Pfeilerschutz, Pfeilerschutzprofil, Pfostenschutz, Regalanfahrschutz, Regalschutz, Säulen-Prallschutz, Säulenanfahrschutz, Säulenprallschutz, Säulenschutz, absperrbügel aufschrauben, pfostenschutz, schake parkbügel, Prallschutz, Prallsystem, Sicherheitsausrüstung, Warnprofil, Schutzprofil, Rammschutz-Barriere, Rammschutz, Eck-Rammschutz-Barriere, Schutzbügel, Rammschutz-Bügel, Anfahrschutz, Baumschutz, Baumschutzbügel, Schake
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 255,88*
€ 309,20*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 255,09*
€ 309,22*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 253,13*
€ 324,25*
7 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 273,44*
€ 328,70*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 301,63*
€ 361,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 324,25*
€ 385,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 317,85*
€ 378,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 308,31*
€ 366,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 264,75*
€ 315,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 261,73*
€ 311,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 253,13*
€ 301,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
470 71
ab € 4,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.