Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anlehnbügel/Absperrbügel 'Kassel', 700 mm, feuerverzinkt und beschichtet, DB 703 eisenglimmer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Anlehnbügel/Absperrbügel (Art. 447.21b)
Modellbeispiel: Anlehnbügel/Absperrbügel (Art. 447.21b)
Modellbeispiel: Anlehnbügel/Absperrbügel (Art. 447.21b)
Modellbeispiel: Anlehnbügel/Absperrbügel (Art. 447.21b)
Modellbeispiel: Anlehn-/Absperrbügel -Kassel- mit Querholm, Breite 500 mm (Art. 447.19)
Modellbeispiel: Anlehnbügel -Kassel- mit Querholm, Breite 1200 mm, zum Einbetonieren (Art. 447.23)
Anwendungsbeispiel: Anlehnbügel mit Querholm (Art. 447.23)
Anwendungsbild: Anlehnbügel mit Querholm (Art. 447.23)
Artikel-Nr.:
     328-447.21b
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527908217
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abweisbügel
Abweisebügel
Anlehnbügel
Anlehnparker
  • Höhe über Flur: 800 mm
  • Material: Stahl, nach DIN ISO 1461
  • Bügel: Ø 48 mm
    (auf Gehrung geschweißt)
  • Montage: zum Einbetonieren

| |

Hinweis: Andere Maße und farbige Beschichtung nach RAL auf Anfrage gegen Aufpreis erhältlich.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Breite:
700 mm
Oberfläche:
feuerverzinkt und beschichtet
Farbe:
DB 703 eisenglimmer
Reifenbreite:
alle gängigen Typen
Höhe über Flur:
800 mm
Bügel Ø:
48 mm
Material:
Stahl, feuerverzinkt
Montage:
zum Einbetonieren
Bügelform:
eckig auf Gehrung geschweißt
Form:
rund
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 119,71*
€ 156,77*
7 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 124,46*
€ 158,19*
7 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 124,46*
€ 158,19*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 119,09*
€ 182,99*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 150,97*
€ 190,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,77*
€ 186,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,03*
€ 182,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,00*
€ 167,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,24*
€ 163,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,71*
€ 142,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lo Minck
ab € 361,86*
Ähnlich
Schake
ab € 93,09*
Ähnlich
Schake
ab € 129,71*
Ähnlich
Schake
ab € 67,12*
Ähnlich
Schake
ab € 89,95*
Ähnlich
Schake
ab € 155,01*
Ähnlich
Schake
ab € 96,44*
Ähnlich
Schake
ab € 125,11*
Ähnlich
Schake
ab € 69,69*
Ähnlich
Schake
ab € 94,25*
Ähnlich
Schake
ab € 84,22*
Ähnlich
Schake
ab € 113,69*
Ähnlich
Schake
ab € 59,69*
Ähnlich
Schake
ab € 79,27*
Ähnlich
Schake
ab € 87,99*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.