Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzgeländer aus Stahl, Eckpfosten, zum Einbetonieren, 1000 mm, ohne Farbe, verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Schutzgeländer aus Stahl (Art. 4273)
Modellbeispiel: Schutzgeländer aus Stahl (Art. 4273)
Modellbeispiel: Schutzgeländer aus Stahl (Art. 4273)
Modellbeispiel: Schutzgeländer aus Stahl (Art. 4273)
Modellbeispiel: Schutzgeländer End- und Mittelpfosten (Art. 4270/4271) + Querholme (34983)
Anwendungsbeispiel:
Artikel-Nr.:
     328-4273
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250384737092
Suchbegriffe:
Barrierensystem
Geländersystem
Schutzgeländer
Systemgeländer

|
  • variabel steckbar und somit universell einsetzbar
  • auch als innerbetriebliches Schutzgeländer geeignet
  • zum Trennen von Fahrwegen oder Fußwegen
  • einfache Montage durch Stecksystem
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Element:
Eckpfosten
Befestigung:
zum Einbetonieren
Höhe:
1000 mm
Länge:
1000 mm
Farbe:
ohne Farbe, verzinkt
Pfosten Breite:
70 mm
Pfosten Tiefe:
70 mm
Winkel:
90 °
Material:
Stahl, feuerverzinkt
Weitere Suchbegriffe: Pfosten für Geländersystem, schutzgeländer schake, barrierensystem, Absperrgeländer, Gittersystem, Baukastensystem, Barriere, Schake, Knieholmgeländer
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 100,10*
€ 127,45*
17 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 100,51*
€ 127,47*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 115,78*
€ 146,98*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 169,01*
€ 235,86*
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 235,86*
€ 280,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 230,96*
€ 274,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 201,12*
€ 239,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,16*
€ 219,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 169,01*
€ 201,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schake
ab € 169,37*
Ähnlich
Schake
ab € 35,49*
Ähnlich
Moravia
191.10.257
ab € 32,53*
Ähnlich
Schake
ab € 84,04*
Ähnlich
Schake
ab € 95,55*
Ähnlich
Schake
ab € 65,26*
Ähnlich
Schake
ab € 68,53*
Ähnlich
Schake
ab € 81,71*
Ähnlich
Schake
ab € 190,08*
Ähnlich
Schake
ab € 99,18*
Ähnlich
Schake
ab € 245,22*
Ähnlich
Moravia
193.14.227
ab € 109,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.