Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Piktogramm-Aufkleber zur Trennung von Papier, zur Trennung von Papier


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Piktogramm-Aufkleber zur Mülltrennung für 'Papier' (Art. 41549.0003)
Modellbeispiel: Piktogramm-Aufkleber zur Mülltrennung für 'Papier' (Art. 41549.0003)
Modellbeispiel: Piktogramm-Aufkleber zur Mülltrennung für 'Restmüll' (Art. 41549.0001)
Artikel-Nr.:
     328-41549.0003
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4065588477909
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
Hinweisschild Mülltrennsystem
Hinweisschild für Mülltrennsystem
  • Befestigung: zum Aufkleben
  • Breite: 65 mm
  • Farbe: RAL 7005
  • Höhe: 75 mm
  • Eigenschaft: zur Trennung von Papier

|
  • zur einfachen Mülltrennung
  • für effektives Recycling
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Eigenschaft:
zur Trennung von Papier
Befestigung:
zum Aufkleben
Breite:
65 mm
Farbe:
RAL 7005
Höhe:
75 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,87*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1951
ab € 19,14*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 2,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.