Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrsystem Komplett-Set 'Eco-Line' mit Leitkegel 'Top', rot/weiß, 750 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Absperrsystem Komplett-Set -Eco-Line- mit Leitkegel -Top- (Art. 41280)
Modellbeispiel: Absperrsystem Komplett-Set -Eco-Line- mit Leitkegel -Top- (Art. 41280)
Modellbeispiel: Absperrsystem -Eco-Line- mit Gurt in schwarz/gelb (Art. 41281-01)
Anwendungsbeispiel: Als Komplett-Set zum flexiblen Absperren (Art. 41281-01)
Detailansicht: Arretier-Knopf zur Fixierung in gestraffter Position
Detailansicht: drei Gurtaufnahmen
Anwendungsbeispiel:
Anwendungsbeispiel:
Artikel-Nr.:
     328-41280-01
Hersteller:
     Guideline
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4065588268262
Suchbegriffe:
Leitkegel
Pylon
Pylonen
Verkehrsleitkegel

Lieferumfang:

1 x Absperrsystem -Eco-Line-
  • Gurtlänge: 9 m
  • Gurtbreite: ca. 50 mm
  • Höhe: 250 mm
  • Maße Kopf (Ø): 125 mm
  • Farbe (Gehäuse): orange
  • Farbe (Deckel): schwarz
  • Gewicht: ca. 900 g

1 x Leitkegel -Top- teilreflektierend
  • Material: Polyethylen (PE)
  • Farbe: rot-weiß
  • Folie: teilreflektierend RA1
  • Fuß: schwarz, Recyclingmaterial
  • Aufbau: zweiteilig
  • Gewichtsklasse: 3
  • stapelbar, stand- und rutschfest

|
  • zum einfachen Aufstecken auf Leitkegel
  • zur Absperrung von Flächen und Distanzen
  • stufenlos bis 9 m ausziehbar
  • automatisches Aus- und Einziehen des Gurtbands dank Spannfedermechanismus
  • mit Arretier-Knopf zur Fixierung in gestraffter Position
  • praktisches Gewinde zur sicheren Anbringung von Zubehör
  • mit drei Gurtaufnahmen
  • im Innen- und Außenbereich verwendbar
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Gurt Farbe:
rot/weiß
Leitkegel Höhe:
750 mm
Gesamthöhe Set:
880 mm
Leitkegel Gewicht:
4,75 kg
Weitere Suchbegriffe: leitkegel reflektierend, leitkegel, leitkegel rot, Warnkegel, Leitsystem, Gurtsystem, Leitkegelabsperrung, Personenleitsystem, Personenführungssystem, Orientierungssystem, Gurtständer, traffic, cone, Tensator, Tensatoren, Guideline
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 82,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,41*
€ 133,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,34*
€ 131,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,87*
€ 122,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,01*
€ 115,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,99*
€ 98,76
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Guideline
ab € 5,25*
Zubehör
Guideline
ab € 42,44*
Zubehör
Guideline
ab € 5,24*
Zubehör
Guideline
ab € 42,34*
Zubehör
Guideline
ab € 43,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.