Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kettenpfosten 6er-Set 'Cloud', befüllbar


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Kettenpfosten 6er-Set -Cloud- (Art. 4040kbsset)
Modellbeispiel: Kettenpfosten 6er-Set -Cloud- (Art. 4040kbsset)
Detailansicht: links Dreieck-Fuß, rechts Achteck-Fuß
Artikel-Nr.:
     328-4041kbsset
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250384734923
Suchbegriffe:
Kettenständer
Kettenständer-Set
Sperrkettenpfosten
kettenständer acryl
Das Kettenpfosten 6er-Set 'Cloud' aus Kunststoff ist mit einer Höhe von 950 mm und einem Durchmesser von 40 mm ideal für die Absperrung von Bereichen geeignet. Die gelb-schwarze Farbkombination sorgt für eine gute Sichtbarkeit und Sicherheit. Mit einer maximalen Aufstellänge von 10 m und einem Pfostenabstand von bis zu 2,5 m bietet dieses Set Flexibilität in der Anwendung. Das Set enthält 6 Kettenpfosten, 1 Kette (10 m) und 10 Verbindungsglieder, alles aus hochwertigem Kunststoff gefertigt. Das Set kann für Veranstaltungen, Baustellen oder zur Markierung von Bereichen genutzt werden.

  • Material: Kunststoff
  • Höhe: 900 mm
  • Pfosten Ø: 40 mm
  • Farbe Pfosten: gelb/schwarz
  • Farbe Fuß: schwarz
  • inkl. 4 Ösen zum durchziehen von Ketten und Absperrbändern
  • Gewicht pro Pfosten: 3 kg
  • max. Aufstelllänge ca. 10 m
  • max. Pfostenabstand: ca. 2,5 m

Set bestehend aus:
  • 6 Kettenpfosten inkl. Fuß
  • 10 m Kette (Kunststoff)
  • 10 Verbindungsgliedern

|
  • leichter und transportabler Kettenständer
  • zur vorübergehenden Absperrung
  • hohe Standfestigkeit
  • für den Innen- und Außenbereich geeignet
  • Pfosten und Fußplatte leicht trennbar
  • einfache Aufstellung und platzsparende Lagerung
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Fuß:
befüllbar
Fuß Form:
Achteck-Fuß
Fuß Ø:
300 mm
Farbe:
gelb/schwarz
Höhe:
900 mm
Material:
Kunststoff
Pfosten Ø:
40 mm
max. Pfostenabstand:
2,5 m
Kettenlänge:
10 m
Lieferumfang:
6x Kettenpfosten, 1x Kette 10 m, 10x Verbindungsglieder
Material Kette:
Kunststoff
max. Aufstelllänge:
10 m
Weitere Suchbegriffe: kettenständer, kettenständer gelb/schwarz, Absperrpfosten, Absperrpoller, Sperrpfosten, Kettenpfosten, Pfosten, Tensator, Tensatoren, Schake, Kettenpoller
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 328
unbekannt
pro Satz
€ 8,50*
ab € 153,01*
€ 158,13*
7 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 9,95*
ab € 160,13*
€ 198,35*
7 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 7,95*
ab € 160,76*
€ 198,37*
5 Tage
12
pro Satz
Frei Haus
ab € 154,11*
€ 200,03*
17 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 163,55*
€ 202,86*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 158,13*
€ 188,17
pro Satz
ab 3 Sätze
€ 153,01*
€ 182,08
pro Satz
1 Satz enthält 1 Stück (ab € 153,01* pro Stück)
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
ab € 4,23*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 34,60*
Zubehör
k.A.
ab € 0,92*
Zubehör
k.A.
ab € 0,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.