Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrschranke für Bau-Schrankenzaun, 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Absperrschranke für Bau-Schrankenzaun, rot/weiß (v.o. Art. 40263, 40262)
Modellbeispiel: Absperrschranke für Bau-Schrankenzaun, rot/weiß (v.o. Art. 40263, 40262)
Anwendungsbeispiel: Absperrschranke in 100 mm am Bauzaun, Halterung und Bauzaun nicht im Lieferumfang enthalten
Artikel-Nr.:
     328-40262
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4065588114866
Suchbegriffe:
Absperrschranke
Forstschranke
Handschranke
Rohrrahmenschranke
Die rot/weiß reflektierende Farbe und die RA1 Folie sorgen für maximale Sichtbarkeit und Sicherheit. Mit einer Gesamtlänge von 1600 mm und aus verzinktem Stahlblech gefertigt, ist dieses Produkt robust und langlebig.

  • Material: Stahlblech, verzinkt
  • Länge: 1600 mm
  • Farbe: rot/weiß reflektierend
  • Folie: RA1

| |

Hinweis: Auf Anfrage auch in gelb/rot erhältlich.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Höhe:
100 mm
Gewicht:
1,3 kg
Farbe:
rot/weiß reflektierend
Folie:
RA1
Gesamtlänge:
1600 mm
Material:
Stahlblech, verzinkt
Weitere Suchbegriffe: Schlagbaum, Schranke, Schranken, Sperrschranke, Universal-Schranke, Wegeschranke, Schrankenzaun, 600 (Verkehrseinrichtungen), Verkehrseinrichtungen Absperrschranke, schake schrankenzaun, schrankenzaun, schrankenzaun rot, Baustellenabsicherung, Baustellenbedarf, Baugeräte, Schake, Absturzsicherung, Absperrschrankengitter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,89*
€ 20,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,48*
€ 19,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,58*
€ 18,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,07*
€ 17,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,59*
€ 17,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,75*
€ 13,98
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
ab € 13,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.