Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachspiegel aus Plexiglas ohne Glassplitter, 800 mm, ohne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Flachspiegel aus Plexiglas (Art. 32852)
Modellbeispiel: Flachspiegel aus Plexiglas (Art. 32852)
Detailansicht: 2 Jahre Garantie
Anwendungsbeispiel: Flachspiegel aus Plexiglas (Art. 40178)
Detailansicht: Kunststoffecken
Anwendungsbeispiel: Flachspiegel aus Plexiglas (Art. 32851)
Technische Ansicht:
Artikel-Nr.:
     328-40178
Hersteller:
     SPL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     3547311330084
Suchbegriffe:
Flachspiegel
Kugelspiegel
Kuppelspiegel
Disco-Kugel
  • Material: Plexiglas (PMMA)
  • Rahmen: Aluminium, silber eloxiert
  • Stärke: 13 mm
  • nach CE-Vorschrift Nr. 852/2004
  • Garantie: 2 Jahre*

*auf die Funktion (Spiegelglas, Rahmen, Halterung)
|
  • vermeidet bei Bruch das Zerbersten von Glassplittern
  • Reinigung mit einem sauberen Tuch und kaltem, sauberem Wasser
  • abgerundete Ecken aus weißem Kunststoff mit vorgebohrten Befestigungslöchern unter der Schraubenabdeckung
  • Anwendungsbereiche: Krankenhäuser, Justizvollzugsanstalten, Schulen, Sportstätten, Anprobekabinen, für die Einhaltung der HACCP-Normen in der Nahrungsmittelindustrie und in Kantinen
|

Achtung: Spiegel ist zerbrechlich!
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Breite:
600 mm
Höhe:
800 mm
Rahmen:
ohne | Aluminium, silber eloxiert
Gewicht:
5 kg
Material:
Plexiglas (PMMA)
Stärke:
13 mm
Garantie Funktion:
2 Jahre
Zertifizierung:
nach CE-Vorschrift Nr. 852/2009
Rahmen Farbe:
silber, eloxiert
Weitere Suchbegriffe: Discokugel, Disko-Kugel, Diskokugel, Mirror-Ball, Mirrorball, Spiegel-Kugel, Spiegelkugel, kugelspiegel, Krankenhäuser, Justizvollzugsanstalten, Schulen, Sportstätten, Anprobekabinen, Nahrungsmittelindustrie, Kantinen, SPL
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 126,14*
€ 157,09*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 153,09*
€ 188,19*
8 Tage
75
Frei Haus
ab € 161,24*
€ 198,80*
Frei Haus
ab € 162,85*
€ 199,86*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 173,07*
€ 222,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 222,91*
€ 265,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 210,23*
€ 250,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 203,74*
€ 242,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 199,44*
€ 237,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 191,48*
€ 227,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,07*
€ 205,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vialux
VUMAX 6000
ab € 147,80*
Ähnlich
Vialux
1060
ab € 55,29*
Ähnlich
Vialux
VUMAX M27
ab € 43,11*
Ähnlich
Vialux
103
ab € 51,80*
Ähnlich
SPL
5000
ab € 95,85*
Ähnlich
SPL
ab € 60,63*
Ähnlich
SPL
ab € 51,83*
Ähnlich
SPL
ab € 66,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.