Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitstür 'Safe Guardian Universal' für Steigleitern, zur Gebäudebefestigung im Durchgang 500 - 1000 mm (Durchgangsbreite angeben)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Sicherheitstür -Safe Guardian Universal- zur Rohrbefestigung (Art. 40136)
Modellbeispiel: Sicherheitstür -Safe Guardian Universal- zur Rohrbefestigung (Art. 40136)
Modellbeispiel: Sicherheitstür -Safe Guardian Universal- zur Gebäudebefestigung (Art. 40138)
Technische Zeichnung: Sicherheitstür -Safe Guardian Universal- zur Rohrbefestigung (Art. 40136)
Technische Zeichnung: Sicherheitstür -Safe Guardian Universal- zur Gebäudebefestigung im Durchgang (Art. 40138)
Technische Zeichnung: Sicherheitstür -Safe Guardian Universal- zur Gebäudebefestigung vor dem Durchgang (Art. 40160)
Technische Zeichnung: Sicherheitstür -Safe Guardian Universal- zur Rohrbefestigung, Bestellangabe (Art. 40136)
Technische Zeichnung: Sicherheitstür -Safe Guardian Universal- zur Gebäudebefestigung, Bestellangabe (Art. 40138, 40160)
Artikel-Nr.:
     328-40138
Hersteller:
     Hailo
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527982996
Suchbegriffe:
Steigleiter Sicherheitstür
steigleiter sicherheitstür
Die Tür ist aus hochwertigem Aluminium gefertigt und hat eine Höhe von 600 mm, um einen sicheren Zugang zu gewährleisten. Mit einem Rohrdurchmesser von 42,4 mm entspricht sie den Normen DIN EN ISO 14122-3:2016, DIN 18799 und DIN 14094 für höchste Sicherheitsstandards.

Die Sicherheitstür bietet eine einfache Anbindung an die Steigleiter und ist speziell für den Einsatz in industriellen Umgebungen konzipiert. Die robuste Bauweise und das hochwertige Material sorgen für eine lange Lebensdauer und Zuverlässigkeit.

Top-Eigenschaften:
- Erfüllt alle relevanten Normen für maximale Sicherheit
- Einfache Anbindung an Steigleitern für eine schnelle Installation
- Hochwertiges Aluminiummaterial für Langlebigkeit und Zuverlässigkeit
- 600 mm Höhe für einen sicheren Zugang
- Robuste Bauweise für den Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen

  • Material: Aluminium
  • Rohrdurchmesser: 42,4 mm
  • Höhe: 600 mm
  • nach DIN EN ISO 14122-3:2016, DIN 18799 und DIN 14094

|
  • ideal um das Herunterfallen von einer Plattform, (Steig-) Leiter, Arbeitsbühne oder einem
    Aufstieg zu verhindern
  • die Sicherheitstür ist selbstschließend ohne elektrischen Antrieb
  • Montage kann links- oder rechtsseitig erfolgen
  • kann außerdem zur Wegeführung und als Durchgangsschleuse dienen
  • optimale Sichtbarkeit durch rot-weißen Signalstreifen
|

Achtung: Bitte gewünschte Bügelbreite (siehe Modellauswahl) im Bemerkungsfeld angeben.
Wird die Breite nicht angegeben, wird die längste Ausführung (1000 mm) versendet.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Befestigung:
zur Gebäudebefestigung im Durchgang 500 - 1000 mm (Durchgangsbreite angeben)
Öffnung:
180 °
Höhe:
600 mm
Anbindung Material:
Aluminium
Rohr Ø:
42,4 mm
nach DIN EN ISO 14122-3:
2016, DIN 18799 und DIN 14094
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitstüren, Sicherheitssperre, Sperre, Sicherheitsgate, Sicherungstür, Doppelsicherungsschranke, Steigleiter, Hailo, Sicherheitsschranke, Keegate, Sicherungssperre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 440,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 519,14*
€ 617,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 515,04*
€ 612,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 508,78*
€ 605,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 489,87*
€ 582,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 440,33*
€ 523,99
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hailo
ab € 158,54*
Ähnlich
Hailo
ab € 695,62*
Ähnlich
Hailo
ab € 541,17*
Ähnlich
Hailo
ab € 399,20*
Ähnlich
Hailo
ab € 409,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.