Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stacheldraht, 1,7 mm, 250 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Stacheldraht aus dickverzinkten Drähten (Art. 3b156-4)
Modellbeispiel: Stacheldraht aus dickverzinkten Drähten (Art. 3b156-4)
Artikel-Nr.:
     328-3b156-4
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4065588188096
Suchbegriffe:
Klingendraht
Natodraht
S-Draht
Widerhakensperrdraht
Entdecken Sie den hochwertigen Stacheldraht aus dickverzinkten Drähten! 2-drahtig, 4-spitzig und mit einem Spitzenabstand von 100 mm bietet dieses Produkt maximale Sicherheit. Ideal für die Tierabwehr, für den Objekt- und Einbruchschutz oder zur Umzäunung von Weideflächen, ist dieser Stacheldraht die perfekte Lösung für verschiedene Sicherheitsbedürfnisse.

  • Material: Draht, dickverzinkt, 2-drahtig, 4-spitzig
  • Spitzenabstand: 100 mm

| |

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Blechstärke:
1,7 mm
Gewicht pro Rolle:
12,5 kg
Länge:
250 m
Material:
Draht, dickverzinkt, 2-drahtig, 4-spitzig
Spitzenabstand:
100 mm
Weitere Suchbegriffe: Stacheldraht, klingendraht, Draht, Bauzaunübersteigschutz, Sperrdraht, Schake
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 72,05*
€ 92,43*
12 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 72,07*
€ 92,46*
5 Tage
10
Frei Haus
ab € 66,21*
€ 93,35*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 86,16*
€ 109,70*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 88,71*
€ 112,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,40*
€ 133,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,41*
€ 132,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,72*
€ 127,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,55*
€ 122,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,71*
€ 105,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
ab € 2.299,09*
Zubehör
Schake
ab € 2.823,49*
Zubehör
Schake
3B211-SET1
ab € 2.373,53*
Zubehör
Schake
3B211-SET3
ab € 2.882,65*
Zubehör
Schake
3B2035LH
ab € 59,84*
Zubehör
Schake
3B2036H
ab € 80,10*
Zubehör
Schake
3B1230
ab € 59,15*
Zubehör
Schake
3B211K-SET1
ab € 2.434,53*
Zubehör
Schake
3B211K-SET3
ab € 2.956,95*
Zubehör
Schake
ab € 447,13*
Zubehör
Schake
ab € 473,56*
Zubehör
Schake
3B1236H
ab € 69,98*
Zubehör
Schake
3B2036
ab € 78,34*
Zubehör
Schake
3B2036-500
ab € 84,09*
Zubehör
Schake
3B620
ab € 58,82*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.