Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Absperrung / Kennzeichnung
>
Schilder
>
Sicherheitskennzeichnung
>
Gebotsschilder
>
Gebotsschilder Praxisbewährt
>
Artikel
Gebotszeichen 'Bitte Mund und Nase bedecken!', Motiv 1 (Symbol Kopf seitlich), auf Oberflächen verklebbar
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
328-39839
Hersteller:
1A Tapes
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
4063527953699
Suchbegriffe:
Gebotsschilder Praxisbewährt
gebotsschilder praxisbewährt
Material:
PVC
-Folie, selbstklebend
Maße Ø: 150 mm
Mindestabnahme: 5 Stück
|
zum Schutz der Kunden und Mitarbeiter
Prävention zur Reduzierung der Infektionsgefahr
ideal für Betriebe, Geschäfte und Supermärkte, Tankstellen, Banken, ÖPV, Krankenhäuser, Einrichtungen etc. geeignet
auf allen glatten, spalt-, fett- und staubfreien Flächen verklebbar
rückstandlos wieder entfernbar
|
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Materialstärke:
0,1 mm
Motiv:
Motiv 1 (Symbol Kopf seitlich)
Verklebung:
auf Oberflächen verklebbar
Material:
PVC-Folie
Durchmesser:
150 mm
Eigenschaft:
selbstklebend
Mindestbestellmenge:
5 Stück
... >
Hinweisschilder für Gewerbe und Gastronomie
>
Hinweisschilder
>
39839 | Gebotszeichen -Bitte Mund und Nase bedecken!-, Ø 150 mm, hinter Glas oder auf Oberflächen klebbar
Weitere Suchbegriffe:
Gebotsschild
,
Gebotszeichen
,
Hinweisschild
,
Sicherheitsschild
,
Zusatzschild
,
Sicherheitskennzeichnung
,
bitte
,
einzeln
,
eintreten
,
Corona
,
Covid-19
,
Abstand
,
Pandemie
,
Epedemie
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,04*
Preis gilt ab 15.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bitte in der Grippezeit auf das Händeschütteln verzichten!, selbstkl. Folie , 21 x 38,8 cm
Wolk
21.1456
ab € 3,40*
Ähnlich
Bitte regelmäßig Händewaschen und desinfizieren!, selbstkl. Folie , 10,5 x 11,9 cm
Wolk
21.1450
ab € 3,40*
Ähnlich
Gebotsschild Hände waschen 6 Stk/Bg Einzeletik. ¥: 5 cm DIN EN ISO 7010 M011 ASR A1.3 M011
Wolk
30.A7105
ab € 3,00*
Ähnlich
Hände desinfizieren Gebotsschild Kombischild, Alu geprägt, Größe 21,00x29,70 cm
Wolk
11.0705
ab € 11,11*
Ähnlich
Antirutsch-Bodenmarkierung 'Bitte Mund und Nase bedecken!', 0,3 mm, R12, Motiv 1 (Symbol Kopf seitlich)
1A Tapes
ab € 11,70*
Ähnlich
Bodenmarkierung 'Bitte Mund und Nase bedecken', 50 mm, 0,5 mm, keine Rutschklasse, Motiv 1 (Symbol Kopf seitlich)
1A Tapes
ab € 11,86*
Ähnlich
Bodenmarkierungsband 'Bitte Mund und Nase bedecken!', 0,5 mm, Motiv 1 (Symbol Kopf seitlich)
1A Tapes
ab € 37,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen