Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbrücke Typ 265-55, Endstück ohne Adapter, schwarz, ohne Deckel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Kabelbrücke Typ 265-55 3 Kabelschächte (Art. 15108)
Modellbeispiel: Kabelbrücke Typ 265-55 3 Kabelschächte (Art. 15108)
Modellbeispiele: Endstücke für Kabelbrücke Typ 265-55 (v.o. Art. 39141, 39142)
Modellbeispiele: Winkelstücke für Kabelbrücke Typ 265-55 (v.l. Art. 39143, 39144)
Detailansicht: Kabelbrücke Typ 265-55 - 3 Kanäle, 2 à 65 mm + 1 Kanal á 55 mm, Breite 880 mm, Griff (Art. 15108)
Anwendungsbeispiel: Kabelbrücke Typ 265-55, problemloses Tragen dank Griff (Art. 15108)
Anwendungsbeispiel: Kabelbrücke Typ 265-55 für Schwerlast- und Staplerverkehr geeignet (Art. 15108)
Anwendungsbeispiel: Kabelbrücke Typ 265-55, problemloses Überfahren möglich (Art. 15108)
Anwendungsbeispiel: Kabelbrücke Typ 265-55 mit Schläuchen (Art. 15108)
Technische Ansicht: Kabelbrücke Typ 265-55 (Art. 15108)
Technische Ansicht: Kabelbrücke Typ 265-55 (Art. 15108)
Technische Ansicht: Kabelbrücke Typ 265-55, Kreuzungselement (Art. 39992)
Artikel-Nr.:
     328-39141
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527907418
Suchbegriffe:
Kabelbahndeckel
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung
  • Höhe: 75 mm
  • Breite: ca. 880 mm
  • Überfahrlänge: ca. 600 mm
  • Kabelkanäle: 2 à 65 mm, 1 á 55 mm
  • Material: Hartgummi
  • Oberfläche: geriffelt, rutschhemmend
  • Achslast max. 12 t
  • Arbeitsbereich: -40°C bis +90°C
  • Gewicht: 26,5 kg
  • geeignet für LKW bis max. 40 t
  • mit Schutzdeckel und Tragegriff

|
  • Öl-, Säure- und Benzinbeständig
  • robustes Recyclingmaterial
  • problemloses Überfahren
  • schützt Schläuche, Kabel und Rohre
  • durch Feder-Nut-System beliebig erweiterbar
  • griffige Oberfläche für leichtes Überfahren
  • gute Signalwirkung der gelben Elemente im Straßenverkehr
|

Achtung: Achslast 7 t trifft nur bei ebenen Untergründen mit voller Auflagefläche zu.

Hinweis: Nicht für die permanente Überfahrung (z.B. mehrfach täglich) mit Schwerlastkraftwagen geeignet.

Zur eventuell gewünschten Befestigung werden 4x Schraube/Dübel - abhängig von der Beschaffenheit des Untergrunds - benötigt. Nicht im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Breite:
210 mm
Überfahrlänge:
600 mm
Form:
Endstück ohne Adapter
Farbe:
schwarz
Deckel/Deckelfarbe:
ohne Deckel
Gewicht:
3 kg
Material:
Hartgummi
Höhe:
75 mm
max. Achslast:
12 t
Kabelkanäle Anzahl u. Größe:
2 à 65 mm, 1 à 55 mm
Kabelkanäle Anzahl:
3
Befestigungs-/Verbindungssystem:
Feder-Nut-System
Temperaturbereich:
-40°C bis +90°C
rutschhemmend:
ja
Oberfläche:
geriffelt, rutschhemmend
beständig gegen:
Öl, Säure und Benzin
LKW überfahrbar:
ja
Weitere Suchbegriffe: Kabelbrücke, fußbodenkanal schwarz, fußbodenkanal, moravia kabelbrücke, Kabelbrücken, Schlauchbrücke, Schlauchbrücken, Überfahrschutz, Kabelüberfahrschutz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,25*
€ 59,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,77*
€ 59,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,01*
€ 57,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,25*
€ 55,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,80*
€ 54,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,08*
€ 45,32
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Adam Hall
85100
ab € 54,51*
Ähnlich
Adam Hall
85300
ab € 138,06*
Ähnlich
Adam Hall
85200BLK
ab € 103,69*
Ähnlich
Adam Hall
85301
ab € 137,76*
Ähnlich
Adam Hall
85160
ab € 28,61*
Ähnlich
Defender
85150BLK
ab € 86,39*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 127,10*
Ähnlich
Moravia
ab € 116,53*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 25,41*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 77,93*
Ähnlich
Schake
ab € 192,73*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 45,81*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 127,63*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 180,92*
Ähnlich
Urbanus
ab € 138,20*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.