Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallbehälter 'Regent' EKO, aus Edelstahl, 6 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiele: Abfallbehälter -Regent- EKO 6 und 20 Liter, aus Edelstahl mit Pedal (v.l.: Art. 37789, 37791)
Modellbeispiele: Abfallbehälter -Regent- EKO 6 und 20 Liter, aus Edelstahl mit Pedal (v.l.: Art. 37789, 37791)
Detailansicht: Abfallbehälter -Regent- EKO voll geöffneter Deckel (Art. 33789)
Detailansicht: Abfallbehälter -Regent- EKO Fußpedal zum Öffnen des selbstschließenden Deckels (Art. 33789)
Detailansicht: Abfallbehälter -Regent- EKOinkludierter Kunststoffinnenbehälter(Art. 33789)
Anwendungsbeispiel: Abfallbehälter -Regent- EKO (Art. 33791)
Artikel-Nr.:
     328-37789
Hersteller:
     EKO
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8713631712205
Suchbegriffe:
Standard-Abfalleimer
Standard-Mülleimer
Standardabfalleimer
Standardmülleimer
  • Material: Edelstahl, matt
  • inkl. Innenbehälter (Kunststoff)

|
  • freihändige Bedienung, Fußpedal öffnet den selbstschließenden Deckel
  • leise Bedienung durch sanft schließenden Deckel
  • Tragegriff an der Rückseite
  • Finger-Print-Proof Lackierung schützt vor Fingerabdrücken
|

Hinweis: Edelstahloberflächen sollten zur Erhaltung der Materialerscheinung
in regelmäßigen Intervallen gereinigt bzw. poliert werden. Hierzu empfehlen
wir unsere SCRUBS Edelstahl-Reinigungstücher (Art. 15844 oder 15850 - siehe Zubehör).
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Abfallbehälter Volumen:
6 Liter
Gesamthöhe:
287 mm
Gesamtbreite:
275 mm
Gesamttiefe:
210 mm
Material:
Edelstahl, matt
Innenbehälter Material:
Kunststoff
Behälter Anzahl:
1 Stück
Serie:
EKO
Form:
Eckig
Einsatzbereich:
Innen
Ascher:
Ohne Ascher
Lieferumfang:
inkl. Innenbehälter
Weitere Suchbegriffe: Tret-Abfalleimer, Tret-Mülleimer, Tretabfallbehälter, Tretabfalleimer, Tretabfallsammler, Treteimer, Tretmülleimer, tretabfalleimer edelstahl, tretabfalleimer, Müllbox, Abfallbehälter, Abfallsysteme, Müllsysteme, Mülleimer, Müllbehälter, Wertstoffsammler, Mülltonne, Papierkorb, Müllcontainer, Abfallcontainer, Wertstoffcontainer
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
171
€ 4,95*
ab € 26,83*
€ 37,98*
2 Tage
1
€ 5,00*
ab € 26,76*
€ 37,98*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 28,17*
€ 39,82*
7 Tage
25
€ 7,90*
ab € 30,48*
€ 42,90*
6 Tage
23
€ 4,95*
ab € 30,52*
€ 42,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,82*
€ 47,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,62*
€ 47,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,57*
€ 44,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,93*
€ 43,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,43*
€ 43,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,17*
€ 33,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Vepa Bins
ab € 42,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.