| |
|
| Artikel-Nr.: 328-37784 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4063527766633 |
| |
|
| | |
| - Volumen: 60 Liter
- Maße (HxBxT): 730 x 390 x 390 mm
- Material: PE (Polyethylen)
- Farbe Behälter: grau
| - stabiler Abfallbehälter für den professionellen Einsatz
- mit offenem Deckel für den leichten Abfalleinwurf
- praktische Griffe für das einfache Entleeren
- Abfallsäcke lassen sich durch Beutelhalter festklemmen
- bequemes Entleeren durch Entfernen des Deckels
- für den Innenbereich geeignet
| Weitere Informationen: | | Hinweis Produktbilder: | Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung. | Deckel Farbe: | ohne Deckel | Gesamthöhe: | 730 mm | Gesamtbreite: | 390 mm | Gesamttiefe: | 390 mm | Befestigung: | Mobil | Behälter Farbe: | grau | Material: | Polyethylen | Behälter Anzahl: | 1 Stück | Abfallbehälter Volumen: | 60 Liter | Form: | Eckig | Einsatzbereich: | Innen | Ascher: | Ohne Ascher |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: standard-mülleimer kunststoff 60l, standard abfalleimer, standard-abfalleimer 60l, Abfalltonne, Müllsysteme, Papierkorb, Abfalleimer, Müllcontainer, Abfallkorb, Sammelbehälter, Müllbox, Abfallsysteme, Mülleimer, Müllbehälter, Wertstoffsammler |
| | |
| |