Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbrücke Typ 220-140


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Kabelbrücke Typ 220-140 (Art. 37068)
Modellbeispiel: Kabelbrücke Typ 220-140 (Art. 37068)
Detailansicht: Kabelbrücke Typ 220-140 (Art. 37068)
Anwendungsbeispiel: Kabelbrücke Typ 220-140 Einfaches Öffnen des 40mm Kanals zur Kabeleinführung (Art. 37068)
Anwendungsbeispiel: Kabelbrücke Typ 220-140 (Art. 37068)
Artikel-Nr.:
     328-37068
Hersteller:
     Urbanus
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527763038
Suchbegriffe:
Kabelbahndeckel
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung
  • Höhe: 50 mm
  • Breite: 4 m
  • Überfahrlänge: 160 mm
  • Kabelkanäle: 2 à 20 mm u. 1 à 40 mm
  • Material: Gummi, profiliert
  • geeignet für LKW bis max. 20 t
  • Gewicht: 20 kg
  • Farbe: schwarz

|
  • flexible, hochfeste Gummi-Mischung hält auch stärkeren Belastungen stand
  • schneller Auf- und Abbau, sehr platzsparende Lagerung
  • problemloses Überfahren durch geringe Überfahrhöhe
  • 20mm-Kanäle nach unten offen, 40mm Kanal nach oben offen
  • 4-Meter-Rolle individuell zuschneidbar, daher gut geeignet für längere Strecken
  • schützt Kabel, Drähte und kleine Schläuche vor Beschädigungen
|

Hinweis: Nur zum Überfahren mit Schrittgeschwindigkeit geeignet.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Material:
Gummi, profiliert
Farbe:
schwarz
Höhe:
50 mm
Breite:
4 m
Überfahrlänge:
160 mm
max. Gesamtlast (Belastbarkeit):
20 t
Gewicht:
20 kg
empfohlene Überfahrgeschwindigkeit:
Schrittgeschwindigkeit
Kabelkanäle Anzahl u. Größe:
2 à 20 mm, 1 à 40 mm
Kabelkanäle Anzahl:
3
LKW überfahrbar:
ja
Weitere Suchbegriffe: Kabelbrücke, kabelbrücke 4m schwarz, fußbodenkanal, fußbodenkanal schwarz, Kabelbrücken, Schlauchbrücke, Schlauchbrücken, Überfahrschutz, Kabelüberfahrschutz, Urbanus
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 161,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 210,65*
€ 250,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 207,99*
€ 247,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 193,66*
€ 230,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 188,18*
€ 223,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,84*
€ 192,59
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Adam Hall
85970
ab € 124,15*
Ähnlich
Adam Hall
85160
ab € 28,50*
Ähnlich
Defender
85150BLK
ab € 88,17*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 127,41*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 78,26*
Ähnlich
Schake
ab € 191,93*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 180,48*
Ähnlich
Urbanus
ab € 137,87*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 37,14*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 234,09*
Ähnlich
Moravia
279.21.784
ab € 50,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.