Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallbehälter 'Cubo Kesara' mit 2 Einwurföffnungen, antik-silber, Edelstahl m. PVC-Folie Holzoptik dunkel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Abfallbehälter -Cubo Kesara- Art. 35621
Modellbeispiel: Abfallbehälter -Cubo Kesara- Art. 35621
Modellbeispiel: Abfallbehälter -Cubo Kesara- Edelstahl (Art. 35622)
Modellbeispiel: Abfallbehälter -Cubo Kesara- Edelstahl mit Holz-Optik (Art. 35623)
Modellbeispiel: Abfallbehälter -Cubo Kesara- Edelstahl mit Stein-Optik(Art. 35624)
Detailansicht: Deckel klappbar, Innenbehälter mit Bügelgriffen
Artikel-Nr.:
     328-35623
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030695213627
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
  • Volumen: 80 Liter
  • Maße (HxBxT): 690 x 500 x 500 mm
  • Material Rahmen, Deckel, Innenbehälter: Stahlblech verzinkt
  • Befestigung: Bodenbefestigung
  • Verriegelung: Dreikantschloss
  • inkl. Dreikantschlüssel, Montagematerial und Innenbehälter mit Bügelgriffen

|
  • mit zwei Einwurföffnungen ausgestattet
  • Kopfteil klappbar für einfache Entleerung
  • entnehmbarer Innenbehälter mit praktischen Bügelgriffen
  • bodenschonend durch 4 Kunststofffüße
  • am Boden montierbar (Montagesatz liegt bei)
  • geeignet für 240 Liter Abfallsäcke (siehe Zubehör)
  • hochwertige Struktur-Beschichtung auf Rahmen und Deckel
  • beständig gegen Verschleiß, Wasser, Schmutz und UV-Strahlung
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Rahmen Farbe:
antik-silber
Wände Material:
Edelstahl m. PVC-Folie Holzoptik dunkel
Einsatzbereich:
Innen & Außen
Ascher:
Ohne Ascher
Serie:
Cubo
Gesamthöhe:
690 mm
Gesamtbreite:
500 mm
Gesamttiefe:
500 mm
Abfallbehälter Volumen:
80 Liter
Behälter Anzahl:
1 Stück
Befestigung:
Standmontage (zum Aufschrauben)
Deckel Material:
Stahlblech verzinkt
Innenbehälter Material:
Stahlblech verzinkt
Rahmen Material:
Stahlblech verzinkt
Verriegelung:
Dreikantschloss
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 732,68*
€ 924,69*
€ 4,95*
ab € 738,84*
€ 924,69*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 696,79*
€ 934,50*
Frei Haus
ab € 893,31*
€ 1.107,94*
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 934,50*
€ 1.112,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 881,05*
€ 1.048,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 853,80*
€ 1.016,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 806,52*
€ 959,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 763,22*
€ 908,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 696,79*
€ 829,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1150
ab € 26,15*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
11261
ab € 81,17*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 37,23*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 3,03*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 19,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.